絞り込み
ストレージ容量
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,129件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーレイディスク エスコ

    ブルーレイディスク

    エスコ
    8,560税込9,416
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
    ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
  • ブルーレイディスク エスコ

    ブルーレイディスク

    エスコ
    2,550税込2,805
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
    ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
  • ブルーレイディスク エスコ

    ブルーレイディスク

    エスコ
    3,810税込4,191
    1パック(5枚)ほか
    翌日出荷
    録画用(書き換え不可)。ワイドプリント対応。ひろびろワイドレーベル(1回録画用)。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。5mmケース付き。
    ホワイト容量(GB)50(2層)
  • LTO6 データカートリッジ Quantum

    LTO6 データカートリッジ

    Quantum
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:846m
  • microSDXCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENT

    microSDXCカード UHS-I U3 Class10

    SUPER TALENT
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
    保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
  • UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー BUFFALO(バッファロー)

    UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1台
    8日以内出荷
    UHS-Ⅱ対応の高速なデータ転送、4K動画の撮影データもスムーズに転送可能。PC、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続ケーブルモデル。
    付属品取扱説明書/保証書仕様メディア間コピー(スロット個別認識):可能質量(g)約43規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook、Windowsタブレット、iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×11×55(突起部を除く)消費電流(mA)最大500 ※使用するメディアに依存します。インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。ケーブル長(cm)約12通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)
  • <AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create

    USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones

    j5 create
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約19対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
  • USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phones j5 create

    USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phones

    j5 create
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにmicroSDを読み書きすることができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーから”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。 。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約5.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79 × 15 × 6 ※プレミアムストラップ含む保証期間2年ポート拡張:UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phones j5 create

    USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phones

    j5 create
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSDを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約14.5対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×30×12 (ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
  • SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
    外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • 録画用DVD-RW HIDISC HDDRW12NCP1SC [1枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所

    録画用DVD-RW HIDISC HDDRW12NCP1SC [1枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

    磁気研究所
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト入数1適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • 録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)

    録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応

    Verbatim(バーベイタム)
    758税込834
    1個
    6日以内出荷
    TV番組の録画に。。用途:録画用。規格:DVD-R。書き込み速度:1-16倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-16倍速適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • 録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    TV番組の録画に。。用途:録画用。規格:DVD-R。書き込み速度:1-16倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用速度1-16倍速耐候性耐候性5年相当入数3適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合容量(GB)4.7
  • 音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,088税込1,197
    1個
    6日以内出荷
    5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • 音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数30適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • 音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700入数20適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • 録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ

    録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

    リーダーメディアテクノ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    タイプ録画用対応●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)速度1-16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)記録:4.7記録時間デジタル放送録画対応:120分入数50記録範囲回数:1回適合プリンタインクジェットプリンターケースタイプ:スピンドルCPRM対応対応
  • CDレンズクリーナー CLNCDX-1 [CD] ラウダ

    CDレンズクリーナー CLNCDX-1 [CD]

    ラウダ
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    CDレンズクリーナーです。
  • DVDクリーナー CLNDVD-1 ラウダ

    DVDクリーナー CLNDVD-1

    ラウダ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    DVDをみるようにワンタッチ、短時間でクリーニング!。レンズに触れずにクリーニング!レンズを傷つける心配なし!
  • 録画用BD-R HDBDR130RP20 [20枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所

    録画用BD-R HDBDR130RP20 [20枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

    磁気研究所
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    入数: 20枚。記録容量: 25GB。記録時間: 地上デジタル180分/BSデジタル130分。対応倍速: 1~6倍速。インクジェットプリンター対応: インクジェットプリンター対応。ケースタイプ: スピンドル
    タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数20適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • 録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] 磁気研究所

    録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

    磁気研究所
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数1適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)25
  • 録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    318税込350
    1個
    6日以内出荷
    録画保存を何度でも。。用途:録画用。規格:BD-RE。書き込み速度:1-2倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
  • 録画用BD-R VBR130RP10J1 [10枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-R VBR130RP10J1 [10枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    6倍速ダビングに対応。。用途:録画用。規格:BD-R。書き込み速度:1-6倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
  • 録画用BD-R LAZOS L-B50P [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ

    録画用BD-R LAZOS L-B50P [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

    リーダーメディアテクノ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    LAZOS L-B50P BD-R 25GB 1-6倍速対応 1回記録用 ホワイトワイド印刷対応 50枚組 スピンドルケース入
    タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数50適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)

    UNITEX
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)

    UNITEX
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8)

    UNITEX
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ Ultrium6テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium6テープ(5巻)

    日本IBM
    54,980税込60,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:2.5TB(非圧縮時)・6.25TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium6テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)2.5(非圧縮時)、6.25(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ Ultrium8テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium8テープ(5巻)

    日本IBM
    99,980税込109,978
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:12TB(非圧縮時)・30TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium8テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5
  • LTOテープ Ultrium7テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium7テープ(5巻)

    日本IBM
    84,980税込93,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium7テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
  • LTOテープ Ultrium5テープ(5巻) 日本IBM

    LTOテープ Ultrium5テープ(5巻)

    日本IBM
    44,980税込49,478
    1セット(5巻)
    11日以内出荷
    LTOテープ。【仕様】。・容量:1.5(非圧縮時)・3TB(2:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium5テープ(5巻)
    寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)1.5(非圧縮時)、3(2:1圧縮時)
  • USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GB グリーンハウス

    USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GB

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-24
  • USB3.0メモリー ピコドライブL3 グリーンハウス

    USB3.0メモリー ピコドライブL3

    グリーンハウス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 128GB USBフラッシュメモリー 高速転送 エスコ

    128GB USBフラッシュメモリー 高速転送

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ
    仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
  • BD-RE ブルーレイディスク 50枚 10個セット Lazos

    BD-RE ブルーレイディスク 50枚 10個セット

    Lazos
    39,980税込43,978
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    50枚スピンドル 繰り返し記録用 ホワイトワイド印刷対応
    仕様●1~2倍速対応●枚数:50枚アズワン品番67-9358-77
  • SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 64GB グリーンハウス

    SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 64GB

    グリーンハウス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    大容量、高速転送のSDXCカード 4K動画の安定した録画が可能な超高速モデル 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-84RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 16GB グリーンハウス

    SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 16GB

    グリーンハウス
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 64GB グリーンハウス

    microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 64GB

    グリーンハウス
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-81
  • microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属 グリーンハウス

    microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属

    グリーンハウス
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    「UHS-I」対応、読み込み80MB/sの高速転送microSDXCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-80
記録メディア・メモリー