絞り込み
サイズ
- A2
- 2L判(2)
- A3(107)
- A4(98)
- A5(21)
- A6(8)
- A7(3)
- B4(37)
- B5(41)
- B6(9)
- B7(5)
- L判(19)
- その他(15)
- はがきサイズ(13)
- カードサイズ(16)
- 中(1)
- 名刺サイズ(32)
厚さ(μm)
- 100(4)
ブランド
- Asmix(アスカ)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- フジプラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ラミネーターとは、ラミネート加工ができる事務機器のことです。ラミネート加工は、透明なフィルムを紙の表面に貼ることで、書類などをキズ、汚れ、水濡れなどから守ります。ラミネート加工をするには、ラミネート専用のフィルムを使用。POP、パンフレット、掲示・回覧物などの用途に使われ、商品により、B8サイズ~A2サイズ、写真Lサイズ、はがきサイズのフィルムがあります。通常、厚さは100μmですが、厚さ150μmのラミネートフィルムもあり、折れ曲がりにくく、コシが強いことが特長です。ラミネーターは作業性が高く、予熱時間も2分と短い高速ラミネーター、コンパクトな省スペース型のラミネーターなどがあります。
商品豆知識

ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(100枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm
フジプラ¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)100
ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚
Asmix(アスカ)¥3,998税込¥4,3981冊(20枚)当日出荷UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。用途用紙のラミネート加工パウチ加工厚さ(μm)100適合サイズA2
ラミネートフィルム
Asmix(アスカ)¥2,698税込¥2,9681パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
4ローラーラミネーター A2
Asmix(アスカ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレートラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150