絞り込み
サイズ
- A2
- A3(35)
- A4(12)
- A6(1)
- B5(1)
- B7(1)
- はがきサイズ(1)
- 名刺サイズ(1)
ローラー数

4本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.6(1)
最短ウォームアップ時間
- 4分(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 360(1)
ブランド
- Asmix(アスカ)(1)
Asmix(アスカ)
「サイズ」から絞り込む
A2
A3(35)
A4(12)
A6(1)
B5(1)
B7(1)
はがきサイズ(1)
名刺サイズ(1)

4ローラーラミネーター A2
Asmix(アスカ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレートラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム