絞り込み
サイズ
- A3
- A4(1)
- A5(1)
- B4(1)
- B5(1)
ブランド
- ラミーコーポレーション(1)
ラミネーターとは、ラミネート加工ができる事務機器のことです。ラミネート加工は、透明なフィルムを紙の表面に貼ることで、書類などをキズ、汚れ、水濡れなどから守ります。ラミネート加工をするには、ラミネート専用のフィルムを使用。POP、パンフレット、掲示・回覧物などの用途に使われ、商品により、B8サイズ~A2サイズ、写真Lサイズ、はがきサイズのフィルムがあります。通常、厚さは100μmですが、厚さ150μmのラミネートフィルムもあり、折れ曲がりにくく、コシが強いことが特長です。ラミネーターは作業性が高く、予熱時間も2分と短い高速ラミネーター、コンパクトな省スペース型のラミネーターなどがあります。
商品豆知識

全自動ラミネーター Revo-Office
ラミーコーポレーション¥679,800税込¥747,7801台4日以内出荷A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。質量(kg)30電源AC100V温度(℃)100(可変式)厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337適合サイズ縦置き:A3/A4/A5/B4、横置き:A4/B5加熱方式内部加熱方式最大消費電力(W)1000ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)ラミネート速度(mm/分)1000最大ラミネート幅(mm)305(A3)