絞り込み
サイズ
- A3(4)
- A4(1)
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- モノタロウ(5)
- ケイエヌトレーディング(35)
- Asmix(アスカ)(33)
- フジテックス(32)
- フジプラ(29)
- アイリスオーヤマ(23)
- ナカバヤシ(19)
- フェローズ(16)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(15)
- 明光商会(10)
- オーム電機(8)
- AURORA(オーロラジャパン)(8)
- エスコ(7)
- ジョインテックス(6)
- コクヨ(5)
- ザップ(4)
- ジャストコーポレーション(4)
- EP(4)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る

ラミネーター Smart Lami A3
HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001台当日出荷シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター A3 2本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)¥27,000税込¥29,7001台当日出荷A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
ラミネーター A4 2本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷A4サイズまで対応のパーソナル向けラミネーターで、家庭や少人数のオフィスに最適です。最大の特長は、フィルム詰まりを防ぐ「ジャムフリー」機能付きの特殊加工ローラーを採用している点。ウォームアップは約5分、A4サイズ1枚の加工時間は約55秒とスムーズ。軽量コンパクト(約1.1kg)で設置場所を選ばず、操作もシンプル。厚さ75~100μmのフィルムに対応し、名刺サイズからA4まで幅広く使えます。18ヶ月保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。質量(kg)1.1サイズ加工:A4電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:2A定格消費電力(W)220厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80加工hot使用時間(分)120ウォームアップ時間300秒ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)320


















![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)



![LP-70S用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具] LP-70S用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)