曜日別特売

電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き

電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き - オーム電機電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き - オーム電機電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き - オーム電機電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き - オーム電機電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き - オーム電機電動クロスカットシュレッダー A4最大6枚 10L ハンドル付き - オーム電機

A4コピー用紙を最大6枚までまとめて細断できる、電動クロスカットシュレッダーです。
4×23mmのクロスカット方式で、書類や明細書などを細かく細断できます。
約10Lのダストボックスはハンドル付きで、片手で取り外して簡単にごみを捨てられます。
紙を入れると自動で作動するオートスタートスイッチと、オーバーヒート自動停止機能を搭載しています。
ハンドルを本体にすっきり収められるシンプル設計で、作動音は約60dBです。

寸法(mm)
細断サイズ:4×23
質量(kg)
約3.8
種類
電動シュレッダー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約315×165×332
定格時間(分)
3
細断枚数
定格:5枚
ダストボックス容量(L)
約10
細断速度
約2.0m/分
最大細断枚数
6枚
使用可能用紙サイズ
A4
細断形状
クロスカット
作動音(dB)
約60
内容量
1個
取扱説明書:(2.41MB)
注意
※作動音は空転時、本体正面から1mの距離で測定した値です。
※ 性能値は室温20~25℃、相対湿度45~55%で、A4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の測定値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02769449SHR-X521H
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする