カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(32)
- エレコム(31)
- ナカバヤシ(26)
- コクヨ(16)
- オーム電機(12)
- フジクラ(6)
- OPSOLU(6)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- CEJN(セイン)(5)
- スマートバリュー(5)
- audio-technica(4)
- エツミ(4)
- 日本理化学(3)
- ジョプラックス(3)
- TORAY(東レ)(3)
- 八ツ矢工業(3)
- MOTTERU(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

USB充電式エアダスター 風量3段階 最大風速約15m/s 逆さ噴射対応
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷細かなホコリをパワフルに吹き飛ばす、繰り返し使える充電式エアダスターです。風量を3段階で調整でき、最大風速約15m/s、最大回転数60000rpmに対応します。逆さ噴射が可能で、カメラ、プラモデル、フィギュアなどの細かな部分も清掃できます。網戸やサッシレールのすき間掃除、衣類に付着した花粉の吹き飛ばしにも便利です。ガスを使用せず、充電して繰り返し使えるため、スプレー缶の交換や廃棄が不要です。
プラスチックエアーダスター
ジョプラックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷異物混入対策のブルー部品のエアーダスター。本体、レバー、流量ツマミ、ノズルは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様下接続・抗菌仕様トラスコ品番660-6337材質本体:PP全長(mm)134色ブルー/グレーノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE
エアリア¥829税込¥9121個7日以内出荷『キーを外さず奥まで届く』『60mmロングブラシ』『水洗いで繰り返し使える』を実現する清掃ブラシ「HAKETE」。キーボードの隙間に溜まったホコリやゴミを、キーを外さずに奥深くまで掃き出せるロングビッグブラシ。ブラシ長60mmの長い毛が、ゲーミングキーボードやメカニカルキーボードの深い隙間にもしっかり届きます。水洗い可能なナイロン素材で、清潔に繰り返しご使用いただけます。用途キーボード、ノートパソコン、PC周辺機器の清掃材質ナイロン・PP質量(g)60本体寸法(mm)約117×37×120ブラシ長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド
ナカバヤシ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂色シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック
ナカバヤシ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間。ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET mini充電式/BK
ナカバヤシ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色BK質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
エリエール ポケットウエットティシュー
エリエール¥319税込¥3511個(42枚)4日以内出荷小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!。シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは150mm×180mmで安心のサイズ感です。除菌99%。アルコール不使用。拭くだけで簡単に菌を除去します。100%天然由来素材(パルプ・レーヨン)をシートに採用。無香料・パラベンフリー。用途お子様用品や食事前後の除菌に成分水、グリセリン、安息香酸ナトリウム、グルコノラクトン、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、ラウリルピリジニウムクロリド種別除菌ノンアルコールタイプ7枚×6Pシートサイズ(mm)150×180
シリコンクリーナーブラシ
ハクバ写真産業¥739税込¥8131個7日以内出荷ナイロン製のブラシとシリコン製クリーナーで、。OA機器やカメラなどの細かな隙間汚れのお手入れに適しています。約94mmのコンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。シリコンクリーナー部は2種類の形状があり、お好みの形状で使用していただけます。扱いやすいペン型で細かな隙間汚れに対応します。。細かな隙間汚れまでしっかり対応。ナイロン製のブラシとシリコン製のクリーナー部で、。お手入れしにくい隙間や細かい部分の汚れまで取り除くことが可能です。。2種類の形状のシリコンクリーナー。シリコンクリーナー部は取り外し式で形状が2種類あり、お好みの形状で使用できます。汚れたら取り外して水で洗い流すことで、繰り返し使用することもできます。。コンパクトに収納。ブラシ部はスライドレバー式で本体に収納可能、。シリコンクリーナー部には埃の付着を防ぐキャップが付属しています。収納時は全長約94mmとなり、コンパクトに持ち運びできます。用途カメラやOA機器、ゲーム機などの細かい部分のお手入れに便利なペン型クリーナーです。材質本体:PP、クリーナー:シリコン、ブラシ:ナイロン全長約94mm質量(g)約10直径(mm)約14(突起部含まず)
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Sサイズ
MOTTERU¥798~税込¥878~1個4日以内出荷から6日以内出荷汚れを絡めとる「ベリーマX」採用。水性・油性の汚れにも強い。いろいろな用途に使用できる。柔らかく優しい手触りで傷つきにくい。水洗いできて繰り返し使える。選べるサイズと枚数。価格はサイズと枚数によって異なります材質ポリエステル80%、ナイロン20%厚さ(mm)約1前後保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
マイクロファイバースエードⅡ Sサイズ(20×20cm)
エツミ¥699税込¥7691枚5日以内出荷超極細繊維で指紋・油汚れもスッキリ!スエードタイプのマイクロファイバースエードⅡ S。カメラ、レンズ、スマートフォン、メガネ等々、くさび状断面の超極細化学繊維で、指紋や油汚れをクリーナー液を使わずに一拭きスッキリ。感触が柔らかなスエードタイプのハイグレードクリーニングクロスです。【主な用途】。デジタルカメラの液晶画面やボディ、カメラレンズ、メガネ、双眼鏡などのレンズ製品。パソコン、コピー機などのOA機器や家電、家具などのお手入れにも最適です。【洗濯方法】。クロス表面が油分や砂ぼこりなどで汚れたときは、洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いをしてから陰干しにします。仕様手洗い可能材質マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維)寸法(cm)約20×20
電動エアダスター 充電式
和光電気¥8,098税込¥8,9081台当日出荷充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本質量(g)約366タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170入力DC5V2Aモーター(W)60連続使用時間(分)25バッテリーリチウムイオン電池動作環境0~40℃モーター回転数(min-1[r.p.m])40000バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応標準ノイズ(dB)80~85![電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633408-220616-02.jpg)
電動エアーダスター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥6,000税込¥6,6001セット当日出荷充電式の繰り返し使える電動エアダスターPC周り等をきれいに掃除できます。噴射の風力低速・高速2段階切替 USBケーブル付。材質:ABS。サイズ:約200×145×65mm 本体重量370g(ノズル含まない)。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)200×145×65消費電力(W)35使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7500
ホコリキャッチャー 除電ブラシ
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷静電気を除去しホコリがつきにくくなります。材質本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン全長(mm)235質量(g)41ブラシ長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリキャッチャー 除電スティック
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷静電気を除去しホコリがつきにくくなります。材質本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン全長(mm)120質量(g)22収納時寸法(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
交換用レコードクリーニング液
audio-technica(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷静電気を抑えるクリーニング液。 液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。 使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。 ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。 ・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。 ・ボトルは立てた状態で保管してください。主成分水、防腐剤、界面活性剤
クリーニングブラシ スライド収納 2種類の毛 コンパクト
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。■スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。■スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。■コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。■本体部分には、デスク周りを明るく彩るビビッドカラーを採用しています。質量(g)30
エアダスター(ノンフロン)
コクヨ¥2,498税込¥2,7481本(350mL)当日出荷環境に配慮した地球温暖化係数1以下のノンフロンガス(DME、CO2)を使用しています。 ノズルを伸ばすと狭口スプレーに、たたむと広口スプレーとして使える2WAYノズルを採用。用途に合わせて使い分けができます。ノズルをたためばコンパクトに収納でき、紛失も防ぎます。 可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。 このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れた時に発する静電気や火花等で引火する恐れがあります。シュレッダー等の機器内部へのご使用はお避け下さい。 長時間倒れさせたり、逆さまに向けて保管しないでください。スプレー時に液化ガスが噴出する場合があります。セット内容DME、CO2容量(mL)350直径(Φmm)66外寸法・高さ(mm)228グリーン購入法適合
エアークリーナー(完全ノンフロンタイプ)
セキセイ¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷OA機器などのホコリやゴミの除去に最適です。ノズル固定式のエアゾール式強力ブロアーです。本体は安全性の高いツーピース缶を使用しています。地球温暖化係数1以下。「DMEガス」と「CO2ガス」を使用し、脱フロンを実現。CO2ガスを配合により、噴射時の可燃ガスの濃度を抑え、引火の危険性を軽減します。360°使用が可能。逆さ噴射でも液もれしません。狭い所でも使用できるパイプ付。用途OA機器・光学機器・その他電子機器等に付着したホコリやゴミを、強力なエアー噴射で吹き飛ばします。仕様逆さ噴射可能タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×215グリーン購入法適合逆さ噴射○
エアーダスター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので、逆さまに使用しても、液化ガスの噴出はありません。用途コンピューター、OA機器、写植機、スキャナー、カメラ、レンズ、コンパクトディスク、フロッピーディスク、ミシン、編機、パチンコ及びアミューズメント機器、紙幣コイン処理機、テレビ、VTR、光ファイバーコネクター等機器に付着したホコリやゴミの除去タイププッシュ式使用温度範囲常温特性逆さ噴射可グリーン購入法適合逆さ噴射○
画面クリーナーSSリール
日本理化学¥5,298税込¥5,8281箱(5個)4日以内出荷マイクロファイバーでパソコンやスマホの画面もピカピカになる、人気の画面クリーナーに、約40cmのびる便利なリールタイプが新登場。小回りのきく、小さなサイズ。(24mm×41mmのSSサイズ)。ペンケースやバッグにつけても便利です。
シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)23日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167色ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。トラスコ品番682-9257材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.8最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口G1/2メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
クリーニングブラシ コンパクト ブルー
オーム電機¥499税込¥5491本翌々日出荷静電気でほこりを吸い寄せるコンパクトタイプのクリーニングブラシです。ボタンをスライドするとブラシを収納できます。モバイルPC、スマートフォン、タブレットなどの清掃に使用できます。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。材質柄/ABS、毛材/PP、PE色ブルー質量(g)30タイプコンパクト型番要確認寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.3×21×100(収納時)入数1
クリーンスゥイープ・ノンフロン 350m l
アルタン¥1,798税込¥1,9781個(350mL)翌日出荷逆さ使用可能用途フロンガス不使用TGK品番1-2618-1901直径×高さ(mm)66×198
スマホスタンドにもなるPC2WAYクリーナー
MARKLESS STYLE¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)7日以内出荷スマホスタンドにもなる2WAY PCクリーナーです。2種類のブラシが付いており、PC画面やキーボードの埃などをきれいに取り除いてくれます。またフタをあけてスマホをたてかければ便利なスマホスタンドとしてデスクで便利にお使いいただけます。材質ABS、ナイロン 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×80×10
ミニクリーナーⅡ
デザインフィル(ミドリ)¥649税込¥7141個翌々日出荷クルマ型のコンパクトな外見ながら、指先でコロコロと軽く転がすだけで車内のほうきがパタパタと動き、消しゴムのカスなどの小さなゴミを集めることができます。材質ポリカーボネート製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×60×47
クリーニングクロス/ブルー
ナカバヤシ¥789税込¥8681個3日以内出荷・油膜・指紋汚れをサッとひと拭き、しっかり除去。・マイクロファイバー素材でやさしく拭き取ります。・裏面は仕上げの拭き取りに。・持ち運びに便利なコンパクトサイズ用途サッとふけるクリーニングクロス材質ポリエステル、ナイロン質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150
電動エアダスターJET mini充電式/GP
ナカバヤシ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色GP質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET mini充電式/WH
ナカバヤシ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色WH質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
カーボンオフセット付ノンフロンエアブロワー3本組
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷カーボンオフセット付き。逆さ噴射可能で液漏れしない。ノンフロン。楽々トリガータイプ。安心の日本製用途環境に優しいカーボンオフセット付きノンフロンタイプ。付属品チューブ付(長さ130)質量(g)444(1本)容量(g)228g(350ml)本体寸法Φ66×H236mm(1本)主成分DE(可燃性)、CO2グリーン購入法適合
エリエール ポケットウエットティシュー
エリエール¥319税込¥3511個(42枚)4日以内出荷シャワートイレの代わりに使用できるウエットティシュー。純水99%でシャワートイレが使用できない時や仕上げのひと拭きにも。おしりだけでなく、手やからだふきにもご使用いただけます。やわらかいシートで、やさしい拭きごこち。無香料・パラベンフリー。シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは150mm×180mmで安心のサイズ感です。小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!成分水、グリセリン、安息香酸ナトリウム、グルコノラクトン、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、ラウリルピリジニウムクロリド種別トイレに流せるタイプ 7枚×6Pシートサイズ(mm)150×180
クリーニングクロス
エツミ¥679税込¥7471個6日以内出荷ポリエステルの超極細繊維で出来た最先端のマイクロファイバークリーニングクロス。指紋や油汚れをクリーナー液を使わずしっかりとキャッチします。柔らかな肌触りで、パソコンやタブレットの液晶画面やキーボード、スマートフォン、コピー機などのお手入れにも最適です。質量(g)約10寸法(cm)約20×20使用後の手入方法手洗い可能素材マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維)
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4
CEJN(セイン)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA608U/P 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 14 M1407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 M1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1605VA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 M3407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S3407AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198


















![電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633408-220616-02.jpg)