OAクリーナーとは、パソコンなどのOA機器のクリーニング用品のことを指します。液晶画面用のクリーナーは、指紋や油膜汚れをしっかりと落とすのに効果的です。スプレータイプや液が垂れないジェルタイプがあるので、使いやすい方を選べます。どちらも、ほとんど拭き跡を残しません。クリーニングクロスとのセットになっている商品もあります。また、不織布使用のドライタイプのクリーナーは、水気を嫌う電気製品に最適な商品。ウェットタイプのクリーナーを使った後の拭き仕上げにも使用できます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングジェル ケースタイプ JTT

    クリーニングジェル ケースタイプ

    JTT(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
    質量(g)約160
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
  • 単心光コネクタークリーナー フジクラ

    単心光コネクタークリーナー

    フジクラ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    タイプ標準機能ノズル伸縮
  • レコードクリーナー audio-technica

    レコードクリーナー

    audio-technica(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
    主成分水、防腐剤、界面活性剤
  • コネクタクリーナー サンワサプライ

    コネクタクリーナー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
    材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。仕様使用回数:400回
  • 光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研

    光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0

    精工技研
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
    用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心コネクタクリーナー フジクラ

    単心コネクタクリーナー

    フジクラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
    仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタSCコネクタ
  • レコードクリーナー audio-technica

    レコードクリーナー

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
    セット内容本体×1、ベース×1
  • 単心コネクタクリーナー フジクラ

    単心コネクタクリーナー

    フジクラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
    仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタLCコネクタ
  • 光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研

    光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト

    精工技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
    用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
  • カセットクリーナー ウォッシュアッププロ7 NAGAOKA

    カセットクリーナー ウォッシュアッププロ7

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カセットデッキ、カーステレオ、ヘッドホンステレオに最適な湿式/乾式クリーニングカセットです。 センターローラーによりヘッドのクリーニング効果が大幅にアップです。
    付属品専用のクリーニング液25ml対応湿式/乾式両対応のクリーニングカセット
  • モニタークリーニングキット ScreenCleaner EIZO

    モニタークリーニングキット ScreenCleaner

    EIZO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    CRT/液晶ディスプレイ両用クリーナ。
  • 光コネクタ用クリーナー サンワサプライ

    光コネクタ用クリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
    サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
  • 画面クリーナーS 日本理化学

    画面クリーナーS

    日本理化学
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ストラップ仕様の画面クリーナーです。紐部分が取外し可能で、布部分がまいくろファイバー布なのでパソコン、タブレットの画面拭きに最適です。
    寸法(mm)80×50×25本体質量(g)20商品タイプS
  • クリーニングキット ALL Clean / ゼンクリ エアリア

    クリーニングキット ALL Clean / ゼンクリ

    エアリア
    1,999税込2,199
    1個
    当日出荷
    付属品クリーニングクロス材質ABS/PC/ナイロン質量(g)約127本体寸法(mm)約91×62×62RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングジェル 袋タイプ JTT

    クリーニングジェル 袋タイプ

    JTT
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
    質量(g)約80
  • 交換用レコードクリーニング液 audio-technica

    交換用レコードクリーニング液

    audio-technica(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    静電気を抑えるクリーニング液。 液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。 使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。 ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。 ・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。 ・ボトルは立てた状態で保管してください。
    主成分水、防腐剤、界面活性剤
  • 端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9 OPSOLU

    端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9

    OPSOLU
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    MT/ST真空管キット。。真空管ピン、ソケットの本格的クリーナーキット!。。酸化被膜や汚れを除去し真空管機器の性能を蘇らせ維持することができる。。対象端子:MT真空管ピンとソケット(12AX7、6BQ5、EL82、EL83、EL84など)、ST真空管ピンとソケット(300B、2A3、845、211など)、テレビ、VTRアンテナF形端子、ユニバーサルトーンアームとフォノケーブルのDIN端子、BNC端子など
  • ゼリースライムクリーナーPLUS+ 友田商会

    ゼリースライムクリーナーPLUS+

    友田商会
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    日本製のスライムクリーナー。付箋紙の補強やポストイットの貼り付けにも使用可能。爽やかな香料付。
    用途PCのキーボード、車のエアコン吹き出し口等の掃除に。質量(g)82
  • カセットヘッドクリーナー(湿式) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    カセットヘッドクリーナー(湿式)

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    カセットデッキのメンテナンス、クリーニング液付属のカセットヘッド用クリーナー(湿式)です。使い方はとても簡単で、付属のクリーニング液をクリーナー本体(カセット)に3~4滴垂らし、カセットデッキで再生するだけで自動的にクリーニングできます。クリーニング液を使用せず乾式としても使用可能です。ラジカセや車載カセットプレーヤーなどのクリーニングにご使用ください。
    用途ラジカセ等カセットデッキの磁気ヘッド及びピンチローラーのクリーニング仕様片面1回:約25秒セット内容カセットヘッドクリーナー、クリーニング液10ml×2本寸法(mm)カセットヘッドクリーナー:幅100×奥行12×高さ65、クリーニング液ボトル:幅20×奥行22×高さ60質量(g)クリーニングボトル:1本あたり14(10ml)使用可能回数【クリーニング液】1回3~4滴使用で約80回程度洗浄方式湿式(洗浄液使用)
  • 端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8 OPSOLU

    端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8

    OPSOLU
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    端子クリン標準セットから、良く使用するライン系を中心に6機種10種類8個の端子クリーナーを選定。お手頃価格のお試しセットα
  • レコードクリーナー audio-technica

    レコードクリーナー

    audio-technica
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。
    主成分水、防腐剤、界面活性剤
  • ミニクリーナーⅡ デザインフィル(ミドリ)

    ミニクリーナーⅡ

    デザインフィル(ミドリ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    クルマ型のコンパクトな外見ながら、指先でコロコロと軽く転がすだけで車内のほうきがパタパタと動き、消しゴムのカスなどの小さなゴミを集めることができます。
    材質ポリカーボネート製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×60×47
  • 端子クリン3P電源キット CLN-AC-3-4-10 OPSOLU

    端子クリン3P電源キット CLN-AC-3-4-10

    OPSOLU
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    電源端子クリーニングキット
  • 端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14 OPSOLU

    端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14

    OPSOLU
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    RCA端子クリーニングキット
  • 端子クリン標準セット CLN-11-18-25 OPSOLU

    端子クリン標準セット CLN-11-18-25

    OPSOLU
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    全11機種18種類の端子に使用できます。XLRのin側や電源関係等のクリーニングを諦めていた端子も、初めてクリーニングができるようになりました。
  • 端子クリンXLRキット CLN-XLR-10 OPSOLU

    端子クリンXLRキット CLN-XLR-10

    OPSOLU
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    XLR端子クリーニングキット
  • ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA FURUTECH

    ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA

    FURUTECH
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
  • オーディオカセットヘッドクリーナー HIDISC

    オーディオカセットヘッドクリーナー

    HIDISC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
    用途湿式のカセットデッキクリーナー寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)質量(g)76付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。成分クリーニング液:純水+界面活性剤
  • 光コネクタ用クリーナー フジクラ

    光コネクタ用クリーナー

    フジクラ
    15,980税込17,578
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click(R)シリーズ。付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃可能
その他OAクリーナー