絞り込み
接続方式
- 有線(3)
キー方式
- メカニカル(10)
- その他(1)
キー配列
- 日本語85キー(1)
- 日本語91キー(3)
- 日本語112キー(4)
- 日本語キーその他(5)
- 英語キーその他(1)
色
ブラック(8)
ホワイト(1)
キーストローク(mm)
- 3.2(1)
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- CORSAIR(7)
- Dell Technologies(6)
- GETT(6)
- iClever(7)
- Lofree(15)
- REALFORCE(24)
- REDRAGON(レッドラゴン)(7)
- WOBKEY(14)
- エフケイシステム(9)
- エレコム(76)
- サンワサプライ(75)
- サンワダイレクト(19)
- スリーアールソリューション(6)
- ビット・トレード・ワン(9)
- マイクロソフト(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
- ロジクール(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード
プリンストン¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)色ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント
分離型メカニカルキーボード
プリンストン¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から6日以内出荷人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX質量(g)約810(左右一体時)対応OSWindows10・11、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hzキー数88キー配列日本語JIS配列キー方式メカニカルインターフェイスUSB
フルサイズメカニカルキーボード 112列 赤軸(リニア)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
フルサイズメカニカルキーボード 112列 茶軸(タクタイル)
プリンストン¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/茶軸(タクタイル)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6質量(g)1250
超薄型メカニカルキーボード
プリンストン¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6質量(g)約305電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー対応OSWindows11/10、Mac接続方法有線USN/無線BTキー配列英語US配列キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティングバックライトRGB
iKBCメカニカルキーボード
プリンストン¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー仕様ボーリングレート:1000(Hz)質量(g)610スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ対応OSWindowsOS、MacOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102機能マクロファンクション:対応キャップキーキャップ:PBT昇華印字キーボード配列:ANSI配列ソケットホットスワップソケット:対応
112キーメカニカルキーボード
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:ありセット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m)材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷色ブラック質量(g)1300対応OSWindowsOS、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136キー配列日本語112キーメモリーありキー方式メカニカルインターフェイスUSB
ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード(日本語キー/ホワイト)
プリンストン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。また、75パーセントレイアウトでありながら日本語配列バージョンも展開。カスタマイズ製も備えており、初めてのメカニカルキーボードにも、2台目以降のお客様にも満足いただける内容となっています。色ホワイトキー方式メカニカル
TKLサイズメカニカルキーボード 91列 赤軸(リニア)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/赤軸(リニア)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
TKLサイズメカニカルキーボード 91列 青軸(クリッキー)
プリンストン¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
TKLサイズメカニカルキーボード 91列 茶軸(タクタイル)
プリンストン¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/茶軸(タクタイル)質量(g)1100対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数91キー配列91列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー)
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書色ブラック/青軸(クリッキー)質量(g)1250対応OSWindowsOS/MacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6対応Nキーロールオーバーキー数112キー配列112列(日本語)メモリー内蔵メモリありキー方式メカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットマウント搭載 ゲーミングメカニカルキーボード UP-MKGA75-A(英語キー)
プリンストン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。 UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。 最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら