絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(74)
- エレコム(18)
- 光興業(15)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- エスエスエーサービス(9)
- エスコ(6)
- アイネックス(5)
- GSユアサインフラシステムズ(5)
- アバンテック(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- ウェルコムデザイン(4)
- キングジム(3)
- プロセブン(3)
- ジョインテックス(3)
- ルートアール(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ATEN(2)
- ブランドをもっと見る

冷蔵庫ストッパー
サンワダイレクト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。耐用年数(年)約5年入数(個)2耐震性6強仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
耐震用ストッパー
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。ベルト長さ(cm)5~61パッドサイズ(mm)約113×52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)耐震性震度6強相当保証期間初期不良のみ適合サイズ65型まで
耐震接着ゴム(200-QL007)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。材質熱可塑性エラストマー形状長方形色ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300耐荷重(kg)対象物:約240(W200×H300mmの場合)難燃性なし適合温度(℃)0~40耐用年数(年)3耐震性震度7
耐震接着ゴム(200-QL004)
サンワダイレクト¥1,198税込¥1,3181セット(6個)当日出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり10色ブルー難燃性なし耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)耐震性震度7
耐震接着ゴム(200-QL003CL)
サンワダイレクト¥1,298税込¥1,4281セット(4個)当日出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり10色クリア難燃性なし適合温度(℃)0~40耐用年数(年)3耐震性震度7
マット 打音軽減 キーボード用
サンワダイレクト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷吸音性に優れた特殊なフェルト生地を使用したマットです。キーボードの打音を軽減します。裏面は激しいキー入力にも耐える滑り止め加工されています。材質フェルト、ポリエステル、PU(裏面)色(本体)ダークグレー
IZAチョイロック
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個欠品中IZA(イザ)チョイロックは「安全にお使いいただける」をコンセプトに開発したUSBなどの小型プラグ、ノートPCやタブレット、計測機器のケーブル抜けを防止するロック部材です。 機内、車内、船内、作業現場など振動抜けや緩みを心配される環境で活躍しています。 全ての部材に金属を使用していません。 金属の持込が制限された場所、安全に配慮が必要な幼稚園や学校、ご年配の方が集う場所などで安心してご使用いただけます。セット内容ケーブル引掛用面ファスナー×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、デバイス取付用面ファスナー粘着付(黒)×2取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナーを通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 デバイス取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口上下に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、デバイス取付用面ファスナーと合わせて固定します。
ACチョイロック
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ACチョイロックは電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でのご使用も可能です。 取り付け、取り付け後の脱着がとても簡単!工具不要です。 お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。セット内容ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ)×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、本体取付用面ファスナー粘着付(黒)×2取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ色)を通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 本体取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口左右に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、本体取付用面ファスナーと合わせて固定します。
耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応
サンワダイレクト¥5,298税込¥5,8281個欠品中本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セットセット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4色ブラック質量(g)約80寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34適合温度(℃)0~40入数(個)1耐震性震度6強
耐震接着ゴム 四角4枚入り
サンワダイレクト¥1,098~税込¥1,208~1セット(4個)翌々日出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。ブラック。機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。保証期間初期不良のみ
耐震用ストッパー 大型テレビ用
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×1、取扱説明書製品質量(g)約250入数(個)1厚さ(cm)対応天板:3.8以下ベルト長さ(cm)9~62
耐震用ストッパー ディスプレイ用
サンワダイレクト¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入り。テレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。下地処理用のプライマーが付属しています。付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:200以下長さ(m)ベルト:約1.2寸法(cm)接着面:Φ10直径×高さ(cm)約10×5入数(個)2
耐震突っ張り棒
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新ツッパリ方式採用のキャビネットの転倒防止調整簡単、ねじ不使用、荷締めベルト使用(3つのベルトを引き高さ調整)三角面で支えるので、高い安定性と耐力。セット内容本体×1耐荷重(kg)300/個可動範囲(mm)550~800
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×2本、アンカー×2本材質クランプ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト:布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)形態ノックダウン組立式色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし
耐震用ストッパー 大型テレビ用
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581セット(4個)3日以内出荷TVの台座部分に直接取り付けるコの字型両面テープ付き金具。PC用のモニターにも最適です。65型の大型テレビまで対応した転倒防止パーツです。テレビの台座部分に直接取り付けるコの字型の形状をしております。金具に直接両面テープが付いているので取り付けが簡単です。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。セット内容本体×4個、取扱説明書約20g寸法(cm)幅約5.6×奥行5.4×高さ3cm(1個あたり)製品質量(g)約20適合温度(℃)0~40入数(個)4耐震性6強
耐震用ストッパー 冷蔵庫
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181セット(2個)当日出荷冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。仕様フリーカット不可付属品アルコールパッド2枚セット内容本体×2、アルコールパッド×2材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂色ベルト/ベージュ、フック/グレー質量(g)約65/1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。適合温度(℃)0~40入数(個)2耐用年数(年)約5耐震性6強
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約100-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし
耐震用ストッパー 大型テレビ用
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側、固定側の両方が両面テープ式になっています。ベルトの両側を両面テープで簡単に取り付けられるテレビ転倒防止ベルトです。 65型の大型テレビまで対応しています。ベルト長が10~61cmまで対応できるのでテレビを買い替えてもフレキシブルに対応できます。VESA穴がないテレビやVESA穴がふさがっているテレビに対応できます。セット内容本体×2、取扱説明書製品質量(g)約60入数(個)2ベルト長さ(cm)10~61
耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381セット(2個)3日以内出荷本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2セット内容本体×2色ブラック寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61製品質量(g)約46(1本あたり)適合温度(℃)0~40入数(個)1構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1耐震性震度6強
家具転倒防止
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981セット(2個)3日以内出荷本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具です。また、常に壁に突っ張る事ができる様、家具下前方に挟み敷く転倒防止板を付属しております。天井を痛める事無く安心な転倒防止ができる構造になっております。設置は簡単穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です。コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません 。取り外す際は専用工具不要!転倒防止板を引き抜き、ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。セット内容プロック×2個、転倒防止板×1枚、アルコールパッド×2個、取扱説明書質量(kg)対象物250以下質量(g)ブロック:約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ブロック:約5×11×6、転倒防止板:約25×0.95×4.6
耐震接着ゴム(200-QL005CL)
サンワダイレクト¥879税込¥9671個3日以内出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり40色クリア耐熱温度(℃)0~40難燃性なし耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)耐震性震度7
耐震接着ゴム(200-QL005)
サンワダイレクト¥879税込¥9671個3日以内出荷パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり40色ブルー難燃性なし耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)耐震性震度7
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281セット(2個)3日以内出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)形態ノックダウン(お客様組立)形式色(フレーム)ホワイトベルト長さ(cm)約10~120
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481セット(2個)3日以内出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ブラックベルト長さ(cm)約10~120
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381セット(2個)3日以内出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約100-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし
アダプタワイヤー_ケーブル連結用
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。セット内容ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り長さ(mm)約300色ブラック直径(Φmm)外寸:約1.2入数5個