絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
233件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
3,298税込3,628
1本(10個)
当日出荷
結束バンドのような形状なので、取付方法は非常に簡単です。 ケーブル抜けによる映像出力の中断される可能性を防ぎます。
用途HDMIケーブルの抜け防止に仕様HDMIケーブル抜け防止ホルダー付属品クイックスタートガイド×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×7×103使用湿度範囲0~95%(結露無きこと)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ透明耐震ゴムG-BLOXゲルサンワサプライ
899税込989
1個(4個)
当日出荷
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7使用温度範囲(℃)-20~+70材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)無色透明
モニター・テレビ転倒防止ベルト キングジムモニター・テレビ転倒防止ベルトキングジム
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
モニターやテレビの転倒防止に!耐震度 震度7相当モニター・テレビ転倒防止ベルトモニターやモニター台を傷つけない!OA機器にも使える
その他【対象物質量】64kgセット内容本体、アルコールパッド、取扱説明書材質クランプ・金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、バックル:PPO、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約160/本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】40×30×85適合モニターサイズ70インチまで適合厚さ(mm)【モニター台】15~50耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用サンワダイレクト
16,980税込18,678
1セット(2個)
4日以内出荷
・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入りテレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。下地処理用のプライマーが付属しています。
付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:200以下長さ(m)ベルト:約1.2寸法(cm)接着面:Φ10直径×高さ(cm)約10×5入数(個)2
落下防止ベルト_台車用 サンワサプライ落下防止ベルト_台車用サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
耐震ストッパー サンワサプライ耐震ストッパーサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。
耐用年数(年)8適合温度(℃)-10~50耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方)仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示ルートアール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書質量(g)約12表示0.97インチOLEDスクリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
まもれーる・感震タップくん TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・感震タップくんTERADA(寺田電機製作所)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。
用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)
ACプラグキーパー TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパーTERADA(寺田電機製作所)
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレンホワイト質量(g)約274(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
I/Oロックベルト サンワサプライI/Oロックベルトサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
AC・DCピンジャックが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/2、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/224×22、粘着付き面ファスナー/40×16対応機種AC・DCピンジャック(プラグ差し込み部直径8mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mmアズワン品番64-0908-31
RJ-45ダストカバー サンワサプライRJ-45ダストカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
ホワイトアズワン品番64-0874-99
連結ベルト_棚用 サンワサプライ連結ベルト_棚用サンワサプライ
1,398税込1,538
1セット(2個)
3日以内出荷
背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。
セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2材質ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本適合温度(℃)0~40入数(個)2耐震性耐震度:耐震度:6強
ACチョイロック サンワダイレクトACチョイロックサンワダイレクト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ACチョイロックは電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でのご使用も可能です。 取り付け、取り付け後の脱着がとても簡単!工具不要です。 お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。
セット内容ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ)×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、本体取付用面ファスナー粘着付(黒)×2取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ色)を通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 本体取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口左右に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、本体取付用面ファスナーと合わせて固定します。
補修パーツ エスエスエーサービス補修パーツエスエスエーサービス
429税込472
1個
当日出荷
LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
セット内容LANケーブルラッチ補修パーツ レッド×3レッド適合端子LANケーブルラッチ
コネクタカバー ゲーミングPC用 アイネックスコネクタカバー ゲーミングPC用アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
ホールドロック UDAシリーズ アバンテックホールドロック UDAシリーズアバンテック
2,498税込2,748
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
プラグの抜け防止用のロックです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器側のUSBコネクターがタテ・ヨコどちらに取り付けされていても対応でき、固定ロックが可能です。USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能です。
材質マジックフッカー(R)/ポリカーボネート、面ファスナー/ポリエステル(難燃タイプ)セット内容マジックフッカー(R)×1枚、面ファスナー×2枚寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法D(mm)6寸法E(mm)10寸法F(mm)27寸法G(mm)22寸法H(mm)8
I/Oロックジョイント AKJシリーズ アバンテックI/Oロックジョイント AKJシリーズアバンテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から17日以内出荷
各種中継コネクターの抜け防止用部材です。
材質マジックフッカー(R)/アルミ、付面ファスナー/ナイロン
LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入り エレコムLANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入りエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1式(10個)
当日出荷
自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
仕様【アーチバー】○入数10個
10個入りSFPスロット用ダストカバー オープンSFP/SFP+スロット用 SFP防塵キャップ ネットワークスイッチポートプロテクタ 耐久性のある熱可塑エラストマー製 StarTech.com10個入りSFPスロット用ダストカバー オープンSFP/SFP+スロット用 SFP防塵キャップ ネットワークスイッチポートプロテクタ 耐久性のある熱可塑エラストマー製StarTech.com
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー着脱が簡単にできるタブ付き光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護長さ(mm)10.1幅(mm)14.6ブラック質量(g)1高さ(cm)1.5
耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ耐震接着ゴム・エコサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(4枚)
当日出荷
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)30×30寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-35
両面テープ&アルコールパッド サンワサプライ両面テープ&アルコールパッドサンワサプライ
699税込769
1個(2セット)
当日出荷
耐震グッズQL-54、66に使用する交換用両面テープとアルコールパッドです
耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫サンワダイレクト
4,198税込4,618
1セット(2個)
4日以内出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可付属品アルコールパッド2枚セット内容本体×2、アルコールパッド×2材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂ベルト/ベージュ、フック/グレー質量(g)約65/1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。適合温度(℃)0~40入数(個)2耐用年数(年)約5取扱説明書あり耐震性6強
連結用ワイヤー_ケーブル・アダプタ用 サンワサプライ連結用ワイヤー_ケーブル・アダプタ用サンワサプライ
2,198税込2,418
1セット(5個)
3日以内出荷
ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することが出来るセキュリティキットです。 付属のリングを使用することで、1対2の固定をすることも可能です。
セット内容ワイヤー5本、リング(1対2用)×5個入り長さ(mm)約300シルバー直径(Φmm)約1
静電気防止手袋 精密作業用 アイネックス静電気防止手袋 精密作業用アイネックス
499税込549
1個
当日出荷
静電気防止・帯電防止手袋です。 指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。 伸縮性があり、手によくフィットします。 材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。
用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。仕様左右兼用材質ナイロン加工指先:ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト エレコム耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイトエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24ホワイト材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム適合温度(℃)-10~50耐用年数(年)8(使用条件により異なります)耐荷重(kg)150(4個使用時)セット内容プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
アクリルカバー サンワサプライアクリルカバーサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Chromebook 11.6インチのキーボードの上に置いて使うアクリル製のキーボード用カバーテーブルです。ノートパソコンのキーボード部分に被せるように置くことで教科書などを置いてデスクスペースを確保できます。薄くて場所をとらないので使わないときにはノートパソコンの下や書類立てなどに収納できます。
セット内容アクリルカバー×1、ゴム足×8材質アクリル
耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウン エレコム耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウンエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材ブラウン質量(g)約60(1個)耐荷重(kg)80(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×86×15.5(ロープ・ベルトを除く)適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
ACホールドロックー2 サンワサプライACホールドロックー2サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mmアズワン品番64-0908-34
耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ耐震接着ゴム・エコサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)50×50寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-34
薄型テレビストッパー サンワサプライ薄型テレビストッパーサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7質量(g/個)約10材質ABS樹脂耐用寿命10年使用温度範囲(℃)0~40本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
収納棚につける落下防止ネット ロー キングジム収納棚につける落下防止ネット ローキングジム
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
収納棚につける落下防止ネット落下防止に!耐震度震度7相当大きな収納物や積み重ねた収納物に!背の低い収納物や棚間の狭いラックに!
その他【対象物質量】100kg/枚セット内容本体、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用サンワダイレクト
2,398税込2,638
1セット(2個)
10日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約100-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用サンワダイレクト
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷
耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側、固定側の両方が両面テープ式になっています。ベルトの両側を両面テープで簡単に取り付けられるテレビ転倒防止ベルトです。 65型の大型テレビまで対応しています。ベルト長が10~61cmまで対応できるのでテレビを買い替えてもフレキシブルに対応できます。VESA穴がないテレビやVESA穴がふさがっているテレビに対応できます。
セット内容本体×2、取扱説明書製品質量(g)約60入数(個)2取扱説明書日本語取扱説明書ありベルト長さ(cm)10~61
耐震用ストッパー 大型テレビ用 サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。
付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×1、取扱説明書製品質量(g)約250入数(個)1厚さ(cm)対応天板:3.8以下ベルト長さ(cm)9~62
耐震ストッパー [Lサイズ /テレビ41~65V型まで] プロセブン耐震ストッパー [Lサイズ /テレビ41~65V型まで]プロセブン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
液晶テレビの転倒を防ぐ!テレビを持ち上げずに楽々設置できるベルトストッパー!耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。 環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。使用年数が従来のマットより約3年長持ち(メーカー比)、水洗いで繰り返し使用可能 テレビを持ち上げずにできる取り外し・設置が簡単
I/Oロックベルト サンワサプライI/Oロックベルトサンワサプライ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/4、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/230×31、粘着付き面ファスナー/40×26対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mmアズワン品番64-0908-30
交換用テープ・アルコールパッド サンワサプライ交換用テープ・アルコールパッドサンワサプライ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
交換用テープ・アルコールパッドです。
いつでもはがせるクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)いつでもはがせるクッションゴム 丸形3M(スリーエム)
449税込494
1パック(20粒)ほか
当日出荷
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
耐震キーボードマット サンワサプライ耐震キーボードマットサンワサプライ
899税込989
1個
当日出荷
キーボードなどの下に敷いて横滑りを抑制します。 用途に合わせてハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール寸法(幅W×奥行D)(mm)600×200アズワン品番64-0849-94
PCセーフティ用品