絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OAタップキーパー TERADA(寺田電機製作所)

    OAタップキーパー

    TERADA(寺田電機製作所)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    当日出荷
    OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
    仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
  • 耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア エレコム

    耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
    材質エーテル系ポリウレタン寸法(mm)40×40×厚5透明耐荷重(kg)70(4枚使用時)適合温度(℃)-15~60入数4枚耐用年数(年)5(使用条件により異なります)
  • 固定ベルト 機器用 2本セット サンワサプライ

    固定ベルト 機器用 2本セット

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1セット(2本)
    当日出荷
    ラックに搭載する機器をしっかり固定できます。0.6~1.8mまで長さの調整ができます。
    仕様出荷形態:組立出荷材質ナイロンウェビングベルト幅20mmベルト長さ(m)0.6~1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANコネクタ ダストカバー 6個入り エレコム

    LANコネクタ ダストカバー 6個入り

    エレコム
    619税込681
    1式(6個)
    当日出荷
    HUBやパソコンの空いているLANのコネクタ口に取りつけることによりホコリ・ゴミを防ぎます RJ45コネクタ(LAN)専用
    入数6個
  • キャスターフレームホルダー サンワサプライ

    キャスターフレームホルダー

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
  • テレビ用耐震ジェル ナカバヤシ

    テレビ用耐震ジェル

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    震度7クラスに対応。水洗いで何度も貼り直し可能。テレビの底面に貼るだけの簡単設置。優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に
    材質ウレタンエラストマークリアブルー耐用寿命5~7年(使用環境により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型テレビストッパー サンワサプライ

    薄型テレビストッパー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
    仕様耐震度/7質量(g/個)約10材質ABS樹脂耐用寿命10年使用温度範囲(℃)0~40本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
  • モジュラーカバー サンワサプライ

    モジュラーカバー

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷
    出っ張りのないスリムタイプのブーツです。 ツメ折れ防止カバー付きのモジュラーカバーです。 ケーブル外径5.5mm~7.0mmに合わせてカットできます。 ケーブルを自作する前に取付ける先付けタイプです。
    適合ケーブル外径(Φmm)外径:5.5~7.0適合コネクタADT-6ARJ-10、ADT-6ARJ-100、ADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100、ADT-RJ45TS-10ADT-RJ45TS-100、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10N、ADT-RJ45-50、ADT-RJ45-100、ADT-STP-T10、ADT-STP-Y10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ

    耐震ベルト パレット荷締め用

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
    仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
  • 耐震用ストッパー サンワダイレクト

    耐震用ストッパー

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
    ベルト長さ(cm)5~61パッドサイズ(mm)約113×52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)耐震性震度6強相当保証期間初期不良のみ適合サイズ65型まで
  • 耐震接着ゴム(200-QL007) サンワダイレクト

    耐震接着ゴム(200-QL007)

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
    材質熱可塑性エラストマー形状長方形ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300耐荷重(kg)対象物:約240(W200×H300mmの場合)難燃性なし適合温度(℃)0~40耐用年数(年)3耐震性震度7
  • 耐震接着ゴム(200-QL004) サンワダイレクト

    耐震接着ゴム(200-QL004)

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1セット(6個)
    当日出荷
    パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
    材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり10ブルー難燃性なし耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)耐震性震度7
  • USBホールドロック サンワサプライ

    USBホールドロック

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
    セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40アズワン品番64-0908-33
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    ラッチ保護機能付、クリアタイプ。
    クリア
  • 耐震接着ゴム(200-QL003CL) サンワダイレクト

    耐震接着ゴム(200-QL003CL)

    サンワダイレクト
    1,298税込1,428
    1セット(4個)
    当日出荷
    パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。クリア。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
    材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり10クリア難燃性なし適合温度(℃)0~40耐用年数(年)3耐震性震度7
  • 抜け止めコネクタ ATEN

    抜け止めコネクタ

    ATEN
    2,198税込2,418
    1個(10個)
    当日出荷
    電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地震対策ゴムストッパー(ラック用) キングジム

    地震対策ゴムストッパー(ラック用)

    キングジム
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    簡単貼るだけ!。対象物や壁面の穴あけ工事不要。ご家庭からオフィスまで!棚・キャビネット・冷蔵庫・家具・ラックなど。転倒防止!ゴムが伸びて衝撃吸収
    セット内容本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書材質プレート:スチール、ゴムベルト:EPDM、ネジ・ワッシャー:スチール、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約215/2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スチールラック使用時】75×230×10【ワイヤーラック使用時】75×293×10機能取り付け可能ラック:スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック、取り付け可能範囲:(スチールラック使用時)壁から約100mmまで(ワイヤーラック使用時)壁から約200mmまで、対象物質量:200kg/2本、耐震度:震度7相当※、使用環境温度:0℃~40℃
  • 耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウン エレコム

    耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( L字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重 115kg (2個使用) 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 ブラウン

    エレコム
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する!震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
    その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ブラウン質量(g)約88(1個)耐荷重(kg)115(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×85適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
  • いつでもはがせるクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)

    いつでもはがせるクッションゴム 丸形

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1パック(20粒)ほか
    当日出荷
    耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
  • モジュラーカバー(後付け可能・5色セット) サンワサプライ

    モジュラーカバー(後付け可能・5色セット)

    サンワサプライ
    779税込857
    1パック(10個)
    当日出荷
    ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
    セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個)適合ケーブル外径(Φmm)6.3までアズワン品番64-0850-90
  • 耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム

    耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー

    エレコム
    1,198税込1,318
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
    グレー保証期間1年間
  • マット 打音軽減 キーボード用 サンワダイレクト

    マット 打音軽減 キーボード用

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸音性に優れた特殊なフェルト生地を使用したマットです。キーボードの打音を軽減します。裏面は激しいキー入力にも耐える滑り止め加工されています。
    材質フェルト、ポリエステル、PU(裏面)色(本体)ダークグレー
  • 冷蔵庫ストッパー サンワサプライ

    冷蔵庫ストッパー

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
    適合温度(℃)0~40セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚耐震性6強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42ベルト長さ(cm)19仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
  • 耐震ストッパー サンワサプライ

    耐震ストッパー

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。
    耐用年数(年)8適合温度(℃)-10~50耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方)仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
  • 耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリア エレコム

    耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリア

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
    材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます)耐荷重(kg)200(4枚使用時)寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×96×0.17適合温度(℃)-10~50入数4枚耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
  • 耐震接着ゴム サンワサプライ

    耐震接着ゴム

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)
    仕様耐震度7材質ポリウレタン入数(枚)4使用温度範囲(℃)-10~+75以内耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V-0)クラス適合
  • IZAチョイロック サンワダイレクト

    IZAチョイロック

    サンワダイレクト
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    IZA(イザ)チョイロックは「安全にお使いいただける」をコンセプトに開発したUSBなどの小型プラグ、ノートPCやタブレット、計測機器のケーブル抜けを防止するロック部材です。 機内、車内、船内、作業現場など振動抜けや緩みを心配される環境で活躍しています。 全ての部材に金属を使用していません。 金属の持込が制限された場所、安全に配慮が必要な幼稚園や学校、ご年配の方が集う場所などで安心してご使用いただけます。
    セット内容ケーブル引掛用面ファスナー×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、デバイス取付用面ファスナー粘着付(黒)×2取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナーを通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 デバイス取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口上下に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、デバイス取付用面ファスナーと合わせて固定します。
  • 静電気防止袋 大判 アイネックス

    静電気防止袋 大判

    アイネックス
    549税込604
    1個(3枚)
    当日出荷
    静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
    材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
  • まもれーる・感震タップくん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・感震タップくん

    TERADA(寺田電機製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。
    用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)
  • SFPスロット用ダストカバー/10個入り/オープンSFP/SFP+スロット用/SFP防塵キャップ/ネットワークスイッチポートプロテクター/熱可塑エラストマー製 StarTech.com

    SFPスロット用ダストカバー/10個入り/オープンSFP/SFP+スロット用/SFP防塵キャップ/ネットワークスイッチポートプロテクター/熱可塑エラストマー製

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    ネットワーク装置の保護:スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークカード、メディアコンバータなどの空いているSFP/SFP+スロットに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぐポートキャップ。高耐久性:頻繁に使用しても破損や変形が発生しない純正Santoprene熱可塑性エラストマー製防塵キャップ。簡単着脱:つまみやすい突起がついた光ファイバーダストキャップ。近接するポートやケーブルの邪魔にならず、着脱が簡単。10個入りパック:一度の購入で10個をストック。いつでも必要な時に使えるSFPプラグ。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談をメーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護長さ(mm)10.1幅(mm)14.6ブラック質量(g)1高さ(cm)1.5
  • キャビネットホルダー サンワサプライ

    キャビネットホルダー

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-75動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • RJ-45プラグカバー サンワサプライ

    RJ-45プラグカバー

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷
    ブラックアズワン品番64-0874-98
  • 落下防止ベルト_台車用 サンワサプライ

    落下防止ベルト_台車用

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
    セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
  • I/Oロックジョイント AKJシリーズ アバンテック

    I/Oロックジョイント AKJシリーズ

    アバンテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    各種中継コネクターの抜け防止用部材です。
    材質マジックフッカー(R)/アルミ、付面ファスナー/ナイロン
  • 汎用チョイロック サンワサプライ

    汎用チョイロック

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。 固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。 シンプルで取り付け取り外しが簡単です。 固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。
    セット内容固定プレート付きワイヤー(ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒))×1本材質固定プレート付きワイヤー/ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒)質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×1.25×25対応機種タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブル、ワイヤー長/2本各145±10mmアズワン品番64-0908-37
  • ACチョイロック サンワサプライ

    ACチョイロック

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
    セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)アズワン品番64-0908-36
  • モジュラーカバー(先付けタイプ・6色セット) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ・6色セット)

    サンワサプライ
    499税込549
    1個(12個)
    当日出荷
    ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。 ケーブル配線の際の色識別が可能な6色セットです。 ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。
    セット内容12個(白・青・赤・黄・緑・黒各2個)アズワン品番64-0850-91
  • LANポートのダストカバー 世田谷電器

    LANポートのダストカバー

    世田谷電器
    699税込769
    1セット(50個)
    当日出荷
    パソコン、ルーター、ハブ、ゲーム機 等のLANポートに使えるダストカバー。柔軟性のあるシリコン素材で取り付けやすく、キズが付きにくいカバーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACチョイロック サンワダイレクト

    ACチョイロック

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ACチョイロックは電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でのご使用も可能です。 取り付け、取り付け後の脱着がとても簡単!工具不要です。 お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。
    セット内容ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ)×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、本体取付用面ファスナー粘着付(黒)×2取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ色)を通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 本体取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口左右に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、本体取付用面ファスナーと合わせて固定します。
  • LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入り エレコム

    LANケーブルコネクタ保護カバー 爪折れ防止 10個入り

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1式(10個)
    当日出荷
    自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
    仕様【アーチバー】○入数10個
PCセーフティ用品