絞り込み
接続方式
  • 有線/無線両用(2)
無線通信方式
  • Bluetooth(2)
  • 無線2.4GHz(2)
電源
  • 充電式(2)
  • 色その他(2)
読取方式
  • その他(2)
分解能
  • 4000(2)
4000
ブランド
  • Lofree
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(155)
  • サンワサプライ(94)
  • BUFFALO(バッファロー)(77)
  • サンワダイレクト(74)
  • ナカバヤシ(72)
  • ロジクール(40)
  • オーム電機(20)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • 3Dコネクション(13)
  • Dell Technologies(12)
  • KIBU(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • Gigastone(9)
  • スリーアールソリューション(6)
  • rapoo(ラプー)(5)
  • マイクロソフト(4)
  • AOTECH(4)
  • ビット・トレード・ワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン Lofree

    TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン

    Lofree
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
    セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
  • TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン Lofree

    TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン

    Lofree
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
    セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
マウス