絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(1)
ポート数
  • 4(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(1)
インターフェイス-PC側
  • USB 2.0(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(1)
USB 1.1・USB 2.0
ブランド
  • ATEN
  • StarTech.com(85)
  • サンワサプライ(53)
  • ナカバヤシ(53)
  • j5 create(30)
  • エレコム(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • ZATTA(15)
  • MCY TOOL(15)
  • Vodaview(12)
  • HYPER(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • Feeltek(8)
  • トライメイト(7)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • グリーンハウス(5)
  • TARGUS(5)
  • TP-LINK(4)
  • MOXA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
Type-A(1)
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります
    用途USBの延長に質量(kg)0.63ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8301-24最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed)コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4
USBハブ