絞り込み
コネクタ形状-PC側
コネクタ形状-USBハブ側
インターフェイス-PC側
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2・その他
インターフェイス-USBハブ側
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2・その他
色
その他・オレンジ・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- StarTech.com(84)
- サンワサプライ(58)
- ナカバヤシ(53)
- エレコム(48)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- j5 create(30)
- サンワダイレクト(21)
- ZATTA(15)
- MCY TOOL(15)
- Vodaview(12)
- HYPER(9)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- Feeltek(8)
- RS PRO(7)
- トライメイト(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- ELPA(6)
- オーム電機(6)
- ATEN(6)
- ブランドをもっと見る
StarTech.com・サンワサプライ・ナカバヤシ・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・j5 create・サンワダイレクト・ZATTA・MCY TOOL・Vodaview・HYPER・BELKIN(ベルキン)・Feeltek・RS PRO・トライメイト・I ・O DATA(アイオーデータ)・ELPA・オーム電機・ATEN・ブランドをもっと見る
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む

3プラス1ポートUSB3.0ハブ
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷4ポートのうち1ポートがUSB3.0(他はUSB2.0)。超高速データ通信が可能です。質量(g)37ポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×22×14ケーブル長(cm)30USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB .3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
USB3.0ハブ
ナカバヤシ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!付属品USB3.0ケーブル質量(g)90ポート数4対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
4ポートUSB3.0ハブ
ナカバヤシ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷AC電源不要のバスパワータイプ。ポータブルHDDにも電源不要で使えます。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能。ケーブル一体型でコンパクト&スリム。質量(g)40ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×102電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
3ポートUSB3.0ハブ
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷USBポートが足りない時に便利です質量(g)25ポート数3ケーブル長(m)0.07対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28ケーブル長(cm)7USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1.1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55℃※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298