カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USBハブ
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ケーブル長(m)
コネクタ形状-USBハブ側
インターフェイス-USBハブ側
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2・その他
ブランド
- j5 create(19)
- StarTech.com(17)
- ナカバヤシ(14)
- Vodaview(9)
- HYPER(8)
- Feeltek(8)
- BELKIN(ベルキン)(6)
- サンワサプライ(4)
- TP-LINK(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- TARGUS(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- ADAM elements(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- テック(TEC)(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- イメージニクス(1)
- AOTECH(1)
- ブランドをもっと見る
j5 create・StarTech.com・ナカバヤシ・Vodaview・HYPER・Feeltek・BELKIN(ベルキン)・サンワサプライ・TP-LINK・I ・O DATA(アイオーデータ)・TARGUS・SUNEAST(サンイースト)・ADAM elements・BUFFALO(バッファロー)・OWLTECH(オウルテック)・テック(TEC)・AUKEY(オーキー)・イメージニクス・AOTECH・ブランドをもっと見る
USBハブ :「HDMI」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「ポート数」から絞り込む

USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。セット内容取扱説明書質量(g)約37ポート数4ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbps(理論値)対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブルタイプ一体型タイプ
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1材質アルミニウム質量(g)約113.5ケーブル長(m)0.198外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)保証期間2年電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)ケーブル長(cm)19.8
Type-C変換アダプター USB-C to Dual HDMI
Feeltek¥7,398税込¥8,1381台当日出荷HDMIポートは最大8K@30Hzをサポート、円滑なビデオストリーミングを実現。デュアルHDMIにて、拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続可能。Windows/MacOS/Linux/Google Chrome OSに対応し、プラグ&プレイデバイスで追加のドライバソフトウェアは必要ありません。寸法(mm)ハブ:幅245×奥行54×高さ13質量(g)40±5出力HDMI×2入力USB-C3.1Gen1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax、2:4K@60HzMax
USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter
j5 create¥4,798税込¥5,2781個当日出荷VGA & HDMI。 プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。 HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。 同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz) Type-CとThunderbolt3に対応。 コンパクトで外部電源不要。 Displayport Alternate modeに対応。セット内容JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38.5(ケーブル含み)外形寸法(mm)37.8×75.4×15.2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI/VGA変換タイプメス - オス
USB-C 4K HDMI Docking Station
TARGUS¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
USBハブ USB 10Gbps HDMIポート付き
サンワサプライ¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷8K/30Hzに対応したHDMIポート搭載のUSB Type-Cハブです。接続確認LED搭載で8Kはオレンジ、4K/60Hzはブルーなどディスプレイの解像度を確認しなくても表示の解像度がわかります。HDMI出力はソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。超高速 USB 10Gbpsに対応していますので10G対応の機器を接続すれば超高速でデータ転送が行えます。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。PD対応パソコンである必要があります。Type-Cポートは最大20Wの出力に対応しておりスマホやタブレット、MacbookNeoなどのパソコンでも充電できます。(1ポートのみ)。USBAポート最大1.5Aの出力ができます。(1ポートのみ)。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。ポート数5ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps:2ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。USB Aメス/USB 10Gbps:2ポート。HDMI:1ポート)消費電力(W)本体:15W適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)約85W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。対応OSWindows:11、10/mac:macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 18・26/iPhone:iOS 18・26コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台最大入力(W)USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。※USB PD対応ACアダプタからの出力が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際は出力の大きいUSB PD対応ACアダプタに変更してお試しください。※USB PD対応アダプタは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB PD対応パソコンである必要があります。ケーブル長(cm)約15供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。データ転送速度(理論値)最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/30Hz,4K/120Hz,4K/60Hz,4K/30Hzケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)8K/最大30(7680×4320)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。入力ポートUSB PD入力ポート:ありHDCP対応2.3,2.2,2,1.4
USB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプター
j5 create¥5,498税込¥6,0481個当日出荷3ポートハブ+4Kポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type A×3
USBマルチポートハブ/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3.5mmオーディオ出力
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ 超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。 Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用 信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。 搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供 幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして長さ(mm)45幅(mm)60質量(g)41対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz高さ(m)14USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
USB-C to HDMI & USB 3.0 2 port with Power Delivery
j5 create¥5,398税込¥5,9381個当日出荷PD対応USB Type-C HDMI 変換。インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
USB-C 4K HDMI and Card Reader
TARGUS¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)9.4×1×4.5最大解像度HDMI:最大4K@30HzUSBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)転送速度(Gbps)最大データ:5
JCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブ
j5 create¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1セット内容JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約74ケーブル長(m)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×11×45最大解像度【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)
ZATTA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)寸法(mm)60×115×15色グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
Type-C to HDMI マルチ Dock アダプタ シルバー
Vodaview¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷USB Type-C対応機器からHDMI対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60Wコネクタ形状USB Type-C (オス) → USB Type-A (メス) / HDMI (メス) /USB Type-C (メス)分類USB Type-C 対応出力機器からHDMI対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)対応HDCP:2.2寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
HyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブ
HYPER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hzの高精細映像を最大で2つのHDMI対応4Kモニターに鮮やかに出力します。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック寸法(mm)126×48×15質量(g)97ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1))保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)
JCA379-MT USB-C to HDMI & USB 3.0+ PD for スマートフォン/タブレット
j5 create¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約40.8(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz保証期間2年電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)25
4K HDMI P in P ADAPTER
イメージニクス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷HDMI 2.0/1.4 および HDCP 2.2/1.4 規格に準拠した 4K HDMI 信号の 2 画面合成機(ピクチャー・イン・ピ クチャー)。2 画面を自由に 1 画面内にレイアウト表示できます。2 つのスキャンコンバータ機能を装備しており、出力は 4K@59.94 ほか主要な解像度へ統一してかつ、前段スイッチャーでの切替を高速疑似シームレス繋ぎします。各入 力端子のアクティブスルー出力端子の装備のほか、合成後の 2 つの出力端子は片方を 4K 解像度でもう片方をフル HD 解 像度で出力することも可能です。各種動作設定はオンスクリーンメニュー設定または LAN からのテキストコマンドベー スで設定可能です。各映像はバリアブルズーム拡大縮小機能や上下左右の映像反転表示も個別に設定が可能です。
USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ
j5 create¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。 。デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。 。@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。 。ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)167ポート数12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200電源供給方式バスパワー/セルフパワーポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SDµSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー対応インターフェイス-ダウンストリームHDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SDµSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LANコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB-C、USB Type-A、SDµSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット
j5 create¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1セット内容JCD371本体、保証書材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)32ポート数2ケーブル長(m)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz保証期間2年電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)10USBポート数2
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66色ブラック高さ(mm)14質量(g)120消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30Hzディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
HyperDrive Next Dual 4K HDMI 7 Port USB-C ハブ
HYPER¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。質量(g)192保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 18素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel)、iMac(M1/M3)、Mac mini(M1/M2)、Windows PC、Chromebook出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD 3.0)
USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0
StarTech.com¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応。携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ。幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能。幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ。柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適。出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/GbE/各種OS対応
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動色スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポートその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A![USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954277-250404-02.jpg)
USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。色ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動色スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)その他の機能UASP、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102ケーブル長(m)0.34その他の機能Power Delivery:100W最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキングステーション USB-A 5.0Gbps×3ポート・PD100W(6in1)
Vodaview¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷USB Type-C to マルチドッキングステーション タブレットスタンド型用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス) ◇HDMI (メス)◇USB Type-A×3 (メス)◇USB Type-C PD(メス)◇LAN RJ45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:PD100W(充電用 )対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz/60Hz)LAN10/100/1000Mbps
USB-C to 4K60Hz HDMI&画面ON/OFFスイッチ付+PD100W 6in1 マルチハブ
j5 create¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷USB Type-C を備えたパソコンに接続するだけで、HDMI(4K@60Hz)、USB ハブ、PD 100W 対応充電ポート、さらに HDMI の ON/OFF スイッチまでを一括で拡張できる 6in1 マルチハブです。シンプルな接続性とスマートな電源管理を、コンパクトな一台に集約しました。 。HDMI インターフェースは 4K@60Hz の高解像度出力に対応し、ビジネス用途からエンターテインメントまで、鮮明で美しい映像を提供します。最大 5Gbps の高速 USB ポートと、Power Delivery 100W 対応の USB-C 充電ポートを搭載し、高速なデータ転送と効率的なパススルー充電を実現します。 。プラグ&プレイ設計のため、ドライバーのインストールは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。さらに、専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフにできるため、省電力やプライバシー保護にも最適です。6in1機能拡張。パソコンの USB-C ポートから 6 つの機能を一括で拡張できるマルチハブです。 4K@60Hz 対応 HDMI、USB Type-A 5Gbps ×2、USB-C 5Gbps ×2、さらに USB-C PD3.0 100W 対応の充電ポートを搭載しています。PD充電100W。Power Delivery 100Wに対応、充電しながら周辺機器を拡張できます。周辺機器の拡張。4つの USB ポートは最大 5Gbps の高速データ転送に対応しており、マウスやキーボード、外付けストレージなどの周辺機器もスムーズに接続・増設できます。HDMIモニター拡張。HDMI最大解像度4K@30Hz、モニター増設やプロジェクターでプレゼンテーションにもできます。パソコンに挿すだけでHDMI出力できます。パソコンのUSB-C端子もDisplayPort Alt modeに対応している必要があります。HDMIのON/OFFスイッチ付。専用の HDMI ON/OFF ボタンを搭載し、ワンタッチでディスプレイ表示をオフに切り替え可能。会議中やプレゼン時のプライバシー保護、省電力対策にも最適です。プラグ&プレイ対応 。ドライバーのインストール不要で簡単に使用可能。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体 、クイックインストール ガイド、保証カード材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×15×34最大解像度3840×2160@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)100ポート【拡張ポート】HDMI 4K@60 Hz、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps x2、USB Type-A 3.2 5Gbps x2、USB-C PD 3.0 up to 100W給電方式バスパワー/セルフパワー対応
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート。プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き。幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)68幅(mm)125質量(g)124消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.13対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0機能Power Delivery:100W最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~+70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1)
Vodaview¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)カードスロットmicroSD/SDカード
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi&;reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド長さ(mm)360高さ(mm)15質量(g)54電源バスパワー対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android湿度(%RH)90以下(結露しないこと)保存温度(℃)-20~60最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。製品幅(mm)61動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)MTBF(時間)49444
HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks
HYPER¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。質量(g)208保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 17素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/sセット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ長さ(mm)95幅(mm)45高さ(mm)12質量(g)70ポート数6消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度デジタル:4K/30Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~+55USBポート数6データ転送速度最大:5 Gbps動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕
Vodaview¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0色シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298






























![USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954277-250404-02.jpg)