絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • サンワサプライ(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ORICO(1)
コネクタ形状-PC側
  • Micro-B(4)
  • Type-A(1)
ポート数
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 7(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A
電源供給方式
  • バスパワー(2)
  • バスパワー/セルフパワー両用(1)
バスパワー・バスパワー/セルフパワー両用
インターフェイス-PC側
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.0(2)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(2)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.0(3)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
色
  • クリア(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「USB Micro-B」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Micro-B(4)
Type-A(1)
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)質量(g)約53.5(本体のみ)ポート数7電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130ケーブル長(cm)約60供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5mセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
  • USB3.0 Type-C対応 ハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.0 Type-C対応 ハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷
    次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。 USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、 これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。 また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、 新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。 シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
    付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35ポート数4電源USBバスパワー(パソコンより供給)本体質量(g)約36対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)保証期間6ヵ月取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠アズワン品番64-3792-75供給電流(mA)4ポート合計600以内データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
  • USBハブ/USB Type-A 接続/イーサネットアダプター内蔵/5Gbps/3ポートxUSB 3.2 Gen 1/バスパワー/30cm長尺ケーブル/USB 3.0 ポータブル RJ45 LAN 増設 拡張 スプリッター StarTech.com

    USBハブ/USB Type-A 接続/イーサネットアダプター内蔵/5Gbps/3ポートxUSB 3.2 Gen 1/バスパワー/30cm長尺ケーブル/USB 3.0 ポータブル RJ45 LAN 増設 拡張 スプリッター

    StarTech.com
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
    用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利ポート数3ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディングインターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応ケーブル長(cm)30USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
  • USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
    セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICO

    USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ

    ORICO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
    用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20色クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
USBハブ