絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(1)
- 10~50未満(5)
- 100以上(1)
規格
- CAT6(2)
- CAT6A(2)
- その他(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(3)
グレー(2)
パープル(2)
ブラック(2)
ブルー(4)
レッド(2)
構造
- より線(1)
結線方式
- その他(1)
使用場所
- 屋内(1)
屋内
ケーブル外径(Φmm)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(2)
3~4未満・4~5未満・6~7未満
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(2)
24
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ATEN(5)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- wacom(ワコム)(1)
- カナレ電気(4)
- サンワサプライ(1)
- ハーティング(1)
- 倉茂電工(2)
- 冨士電線(東京)(6)
- 大電(1)
- 岡野電線(2)
- 日本製線(18)
- 通信興業(3)
- 関西通信電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む
2~3未満(1)
10~50未満(5)
100以上(1)






+2
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800~税込¥175,780~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(305m)ほか30日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。用途長距離の配線ソリューションに。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898,000税込¥5,387,8001箱(32巻×305m)31日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。用途長距離の配線ソリューションに。
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1巻(305m)ほか31日以内出荷標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで、最大150mの伝送に対応します。22AWGの導体採用で、高出力PoE(最大90W)に対応します。24AWGよりもケーブル損失を40%改善します。





+1
カテゴリ6AUTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598,000税込¥3,957,8001箱(48巻)5日以内出荷Cat 6A UTP銅線ケーブル(Vari-MaTriXテクノロジー搭載)で建物のネットワークをアップグレードです。プレナム対応で火災リスクを低減し、業界最高水準のパフォーマンスを提供します。使用温度範囲(℃)0~60全長(m)305ケーブル径(Φmm)6.2カテゴリーCat6A





+2
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24





+1
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45




細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10本)20日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG






細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線



















![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)
![LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328351-260930-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)