絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 5
  • 1(67)
  • 2(149)
  • 3(222)
  • 4(278)
  • 6(187)
  • 6.5(1)
  • 7(40)
  • 7.5(1)
  • 8(68)
  • 8.5(3)
  • 9(3)
  • 10(16)
  • 10.5(1)
  • 12(12)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • その他(20)
機能
  • スイッチ付(1)
  • 耐トラッキング(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(6)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(4)
  • スイングプラグ(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(7)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • ELPA(5)
  • サンワサプライ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • トライメイト(1)
ELPA・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・トライメイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライ

    スリムタップUSB充電機能付き

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
    適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
  • コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防  180°角度調整 回転式プラグ ELPA

    コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防 180°角度調整 回転式プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口

    ELPA
    2,467税込2,714
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型USBポート1
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型
  • スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPA

    スイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付き

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
    ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5コンセント形状2P電源コード(m)1.5
  • どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 集中スイッチ付き ELPA

    どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 集中スイッチ付き

    ELPA
    1,992税込2,191
    1個
    当日出荷
    無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ集中定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型
  • スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイト

    スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付
OAタップ/電源タップ