絞り込み
コード長さ(m)
- 0(1)
- 0.3(1)
- 1(13)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(27)
- 2.5(2)
- 3(35)
- 5(19)
- 10(1)
コンセント個数
- 8
- 1(74)
- 2(156)
- 3(255)
- 4(308)
- 5(9)
- 6(215)
- 6.5(1)
- 7(55)
- 8.5(3)
- 9(5)
- 10(20)
- 10.5(1)
- 12(20)
- 16(2)
- 18(8)
- 20(3)
- 24(11)
- 28(2)
- その他(39)
- コンセント個数をもっと見る
機能
- USB連動(1)
- ほこり防止シャッター(1)
- アース付(3)
- サーキットブレーカー(3)
- スイッチ付(1)
- スイングプラグ(6)
- ノイズフィルター(6)
- フック穴付(3)
- マグネット付(20)
- ランプ付(12)
- 二重被覆(8)
- 抜け防止ロック(7)
- 絶縁キャップ付(12)
- 耐トラッキング(12)
- 耐熱性・難燃性(8)
- 耐衝撃性(4)
- 雷ガード(9)
コンセント(凹部)形状
- 2P(8)
- 2P抜止(1)
- 3P(接地2P)(4)
- 3P(接地2P)抜止(28)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(3)
- その他(33)
- スイングプラグ(6)
- ストレートプラグ(7)
- ハーネスプラグ(4)
色
グリーン(5)
グレー(20)
ブラック(6)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(17)
レッド(5)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- サンワサプライ(30)
- エレコム(14)
- アメリカン電機(6)
- 東芝ライテック(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 明工社(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Fargo(2)
- 住電商事(2)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(1)
- 神保電器(1)
- 摂津金属工業(1)
- TOPLAND(1)
- EXHEART(1)
サンワサプライ・エレコム・アメリカン電機・東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・明工社・TERADA(寺田電機製作所)・BUFFALO(バッファロー)・Fargo・住電商事・ナカバヤシ(旧:ロアス)・神保電器・摂津金属工業・TOPLAND・EXHEART
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
電源タップ
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。仕様絶縁キャップ:あり色グレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付
明工社(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ
エレコム¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
スリムタップUSB充電機能付き
サンワサプライ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様
TOPLAND¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
電源タップ
サンワサプライ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネット○プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。スイッチなし適合規格PSEコンセント形状2P電源コード(m)2機能雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.8スケア(SQ)×2心制限電圧(V)775バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
ノイズフィルタタップ
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能ノイズフィルターアース端子○ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネット○プラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード○
工事物件タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
ノイズフィルタタップ
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルターアース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-32マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。色グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
電源タップ_スリム
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル機能二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS
エレコム¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
抜け止めタップ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。付属品3P→2P変換アダプタスイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能マグネット付アース端子ありアズワン品番64-0855-27マグネットありプラグ形状3P
電源タップ 延長コード 8個口 USB付 (コンセント×8 Type C×1 USB A×2) 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷コード付きの8口USB電源タップです。AC差込口8口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口を搭載し、デスク周辺のPC機器、スマホ、タブレットをまとめて接続できます。差込口の間隔にゆとりがありACアダプタが干渉しにくい設計。PD20W、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで配線整理に便利です。用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
電源タップ_雷ガード付き_スリム
サンワサプライ¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めタップ
サンワサプライ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2プラグ形状3P
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数8RoHS指令(10物質対応)対応
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
汎用OAタップ 標準タイプ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。色白定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3P・8個口のロング型電源タップです。マグネット固定と抜け止め機能により、机まわりやスチールラックでの配線整理に便利。PC周辺機器や事務機器の電源管理に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1060スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3P・8個口のBOX型電源タップに、雷ガード、一括スイッチ、マグネット、抜け止め機能を搭載。PC周辺機器やOA機器をまとめて接続し、電源を一括でON/OFFしたいデスクまわりや業務用配線に便利です。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 8個口 2P VESA取付対応 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません)差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書その他VESA取り付け機構搭載材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数8個口対応【極性】○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約448×32×46 ※本体のみ(突起部を除く)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピンノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】54(差込口中心間寸法)雷ガード◯埃防止シャッター○
2/3ピン式電源タップ BSTAPSDC820シリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から7日以内出荷2ピン(4個口)/3ピン(4個口)の計8個口を搭載したマルチ電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。安心のブレーカー付き。種別4+4個口 2mコンセント個数4(3P)、4(2P)
パソコン連動タップ
サンワサプライ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。 マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガードします。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 3P→2P変換アダプタ付きです。付属品3P→2P変換アダプタ付きコンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能マグネット付マグネットありプラグ形状3P定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
ノイズフィルタタップ
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。付属品3P→2P変換アダプタ色ホワイトピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性アース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-33マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
電源タップ 8個口 3P 2m 2P×1個口 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 手元一括スイッチ マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷3P・8個口ロング型電源タップです。雷ガード、マグネット、抜け止め機能を備え、OA機器やネットワーク機器の電源を手元で操作しながら安全に配線整理できます。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプで、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約1070スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷ロング型の3P・8個口電源タップです。マグネット、抜け止め機能を備え、PC、モニター、周辺機器の電源をまとめて管理できます。スチール机やラックに固定して配線まわりをすっきり整えたい用途に適しています。接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプです。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約755スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
3P、3m、タップ赤色
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷色ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥4,298税込¥4,7281個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【中駒】黒スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数8コンセント形状3P(接地2P)抜止定格電流(A)15色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応