絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
コンセント個数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(3)
  • スイッチ付(2)
  • スイングプラグ(2)
  • 二重被覆(1)
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 耐トラッキング(2)
  • 雷ガード(3)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(549)
  • サンワサプライ(235)
  • エレコム(165)
  • オーム電機(159)
  • ELPA(152)
  • アメリカン電機(117)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(111)
  • カシムラ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ(29)
  • Fargo(23)
  • TOPLAND(21)
  • ATEN(20)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • STAR Light(18)
  • MCO(15)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • ナカバヤシ(8)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き HIDISC

    電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き

    HIDISC
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
    規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き適合地域日本国内プラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ HIDISC

    HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ

    HIDISC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
    スイッチ個別定格AC 125V/15A、最大合計1500Wコンセント個数6個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッターコンセント仕様ほこり防止シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
  • QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC

    QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器

    HIDISC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
  • USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISC

    USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ個別スイッチ定格AC 125V 14A 極数2、メス最大出力(W)1400電源コード(m)1.5保証期間6ヶ月使用場所国内用、屋内用プラグ形状180°回転ムービープラグUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
  • 回転式電源タップ1m4個口 HIDISC

    回転式電源タップ1m4個口

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
    用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。材質ABS樹脂ホワイト規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格125V/15Aコンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31マグネットありプラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISC

    HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
    スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
OAタップ/電源タップ