絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイッチ付(4)
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 耐トラッキング(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(3)
  • 色ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(551)
  • サンワサプライ(277)
  • エレコム(197)
  • オーム電機(159)
  • ELPA(154)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
  • アメリカン電機(118)
  • カシムラ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(57)
  • BUFFALO(バッファロー)(48)
  • エスコ(41)
  • ATEN(29)
  • Fargo(24)
  • TOPLAND(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • STAR Light(19)
  • MCO(15)
  • 東芝ライテック(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ取付けホルダー トライメイト

    電源タップ取付けホルダー

    トライメイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
    材質ABS寸法(mm)40×5×100質量(g)30
  • 延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト

    延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
  • 延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 トライメイト

    延長コード シャッターテーブルタップ 3個口

    トライメイト
    769税込846
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • ケーブル収納ボックス トライメイト

    ケーブル収納ボックス

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。
    用途タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。材質蓋:木製 ボックス:ABS寸法(mm)304×123×116質量(g)450
  • 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト

    延長コード OAタップ フラットスイッチ付き

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
  • 急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m トライメイト

    急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m

    トライメイト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
    用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
  • スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイト

    スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付
OAタップ/電源タップ