絞り込み
コード長さ(m)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
コンセント個数
- 1(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
機能
- ほこり防止シャッター(1)
- スイッチ付(4)
- 絶縁キャップ付(1)
- 耐トラッキング(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P(1)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(3)
色
ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(234)
- エレコム(164)
- オーム電機(159)
- ELPA(152)
- アメリカン電機(118)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(111)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(29)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- STAR Light(18)
- MCO(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
特価

電源タップ取付けホルダー
トライメイト(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。材質ABS寸法(mm)40×5×100質量(g)30
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口
トライメイト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
延長コード シャッターテーブルタップ 3個口
トライメイト¥769~税込¥846~1個当日出荷防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
ケーブル収納ボックス
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷電源タップやケーブルをキレイに収納できる6口穴付きのケーブルボックスです。一般的な6個口の電源タップサイズまで収納が可能です。用途タップや配線の収納にケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。材質蓋:木製 ボックス:ABS寸法(mm)304×123×116質量(g)450
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
トライメイト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m
トライメイト¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付