カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • OAタップ/電源タップ
            • 2P電源タップ(1)
            • タップアクセサリ(5)

OAタップ/電源タップ :「HDMI」の検索結果

OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCA to HDMI 変換アダプタ エムディーエス

    RCA to HDMI 変換アダプタ

    エムディーエス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    RCAコンポジットからHDMIへ簡単に出力変換ができる変換アダプタ!
    仕様●コード番号:M8D00DA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7739-83
  • 変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入

    Lazos
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
    仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
  • 変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos

    変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ

    Lazos
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
  • 変換アダプタ エスエスエーサービス

    変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷
    DisplayPortからHDMIのパッシブ変換コネクタです。DisplayPort端子を搭載したPC等から、HDMI入力ポートを持つモニタ、プロジェクター等に繋ぐ時に便利です。最大4K UHD 3840×2160 30Hzの映像と音声の出力が可能です。1440p 2560×1440以下の解像度では60Hzをサポートします。プラグアンドプレイ対応で別途電源、ドライバのご用意は不要です。
    規格対応:DisplayPort 1.1規格準拠端子形状DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(メス)対応解像度30Hz:最大3840×216060Hz:最大2560×1440
  • ロジクール TAP ウォールマウント ロジクール

    ロジクール TAP ウォールマウント

    ロジクール
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。 丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。 埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。 磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。 タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
    角度(°)【表示】14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179保証期間2年間無償保証梱包内容ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定互換性ロジクール Tap IP、ロジクールTapRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入

    Lazos
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
    仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
OAタップ/電源タップ