カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • OAタップ/電源タップ
            • 2P電源タップ(117)
            • 3P電源タップ(10)
            • コーナータップ/トリプルタップ(13)
            • 延長コード(29)
            • タップアクセサリ(12)
            • 電源管理(PDU)(3)
            • アイデア型タップ(2)
絞り込み
ブランド
コンセント個数
コンセント(凹部)形状
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・ストレートプラグ
イエロー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OAタップ/電源タップ :「L型」の検索結果

OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)ノア[照明](40件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状L型USBポートなし
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵サンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。【安全上のご注意】警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(横)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPAスイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口ELPA(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
集中スイッチ付デスクUSBタップ ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップELPA(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグ
ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型
3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pプラグ対応L型プラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口機能絶縁カバーあり質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
スリム電源タップ オーム電機スリム電源タップオーム電機
849税込934
1個
3日以内出荷
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグACアダプター対応
定格15A/125V、1500W以下コード長さ(m)1.5プラグ形状Lプラグ
スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し ELPAスイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿しELPA(2件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用差し込みやすい上差しタイプACアダプターも使えるゆったりスペースコードは保護被ふく付安全構造スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付5AC2USB3.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブルTOPLAND
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップコンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4AUSBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様TOPLAND
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
L型プラグアダプター(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8mオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3+(プラグ側)1コンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応埃防止シャッター
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電 ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電ELPA
1,803税込1,983
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト ELPA安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイトELPA
599税込659
1パック(4個)
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機ホコリ防止シャッター付トリプルタップオーム電機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
らく抜きプラグアダプター オーム電機らく抜きプラグアダプターオーム電機(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)プラグ形状2P機能耐トラッキング絶縁カバー付(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ仕様耐トラッキング絶縁カバー付タイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42アース端子×
スペースアダプタ サンワサプライスペースアダプタサンワサプライ
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口オーム電機(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
USB付き電源タップ6個口 TOPLANDUSB付き電源タップ6個口TOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラッキング防止カバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個ほか
当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
ホワイト材質PVC質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
規格PSE準拠
延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 吊下可 雷サージ ホコリシャッター付 ブラック エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 吊下可 雷サージ ホコリシャッター付 ブラックエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。ブラック材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くノイズフィルター×マグネット×雷ガード埃防止シャッター
L字型コンセントタップ 2個組 アイメディアL字型コンセントタップ 2個組アイメディア
599税込659
1個
当日出荷
コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます
材質ABS樹脂質量(g)(約)17(1個あたり)コンセント個数1口コンセント形状2P型番AY02SA01W寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2機能絶縁キャップ付プラグ形状L型プラグ定格入力125V 15A 合計1500Wまで
コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポートTOPLAND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップUSBポート両面挿し仕様壁に沿わせることができるL字プラグトラッキング防止プラグを採用二重被ふくコードを採用コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
雷ガード付節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きプラグ形状L型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
回転スリムタップ オーム電機回転スリムタップオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型コンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)コンセント個数6電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
養生l型特集
おすすめ人気ランキング
OAタップ/電源タップ