絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(10)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(4)
インターフェース
  • USB2.0(11)
転送速度
  • 480Mbps(11)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
オス - メス
ケーブル外径(Φmm)
  • 3
  • 2.5(6)
  • 2.8(2)
  • 3.1(4)
  • 3.2(6)
  • 3.5(12)
  • 3.6(2)
  • 3.8(13)
  • 4(13)
  • 4.2(10)
  • 4.5(32)
  • 4.6(5)
  • 4.7(5)
  • 4.8(12)
  • 4.9(3)
  • 5(30)
  • 5.2(3)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.4(3)
シールド
  • 2重シールド(12)
2重シールド
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • StarTech.com(2)
BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(10)
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー)USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
479税込527
1台
翌日出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiB環境対応ケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/15cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/15cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
949税込1,044
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:ポータブルUSB-Cデバイスに最大3Aの高速充電が可能な高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、USB-Aホストに接続によるスマートフォンやタブレットの充電・データ転送に理想的高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)171幅(mm)15.8ブラック高さ(mm)7.8質量(g)9タイプエンクロージャ:Polyamide ResinAWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)150使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約48長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約54長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約43長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル0.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
翌々日出荷
ノイズに強いフェライトコア付きminiB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約37長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,049税込1,154
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,009税込1,110
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約37長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約31長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
909税込1,000
1台
翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
ブラック質量(g)約25長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USBケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら