絞り込み
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(3)
転送速度
  • 5Gbps(1)
  • 480Mbps(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(136)
  • StarTech.com(126)
  • CIO(54)
  • OWLTECH(オウルテック)(51)
  • サンワサプライ(49)
  • エレコム(46)
  • 多摩電子(45)
  • MOTTERU(38)
  • LINDY(29)
  • 変換名人(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • オーム電機(20)
  • ELPA(14)
  • 日本トラストテクノロジー(12)
  • カシムラ(11)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • カモン(11)
  • Mate(9)
  • アドテック(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
その他(1)
  • USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO

    USB3.2 Type-C映像出力ケーブル

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用
    仕様eMarker搭載ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載
  • シリコンUSBケーブル AtoC MCO

    シリコンUSBケーブル AtoC

    MCO
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
    規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
  • USB PD 100W 充電ケーブル MCO

    USB PD 100W 充電ケーブル

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。
    用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
  • USB PD 100W 充電ケーブル L型 MCO

    USB PD 100W 充電ケーブル L型

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。
    用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
  • Type-C toHDMI4Kアダプタ MCO

    Type-C toHDMI4Kアダプタ

    MCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
    ブラック質量(g)約15コネクタ形状USB Type-C - HDMI対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。保証期間お買い上げ日より6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
  • USB-PD対応Type-Cケーブル MCO

    USB-PD対応Type-Cケーブル

    MCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
    ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル