絞り込み
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(3)
転送速度
- 5Gbps(1)
- 480Mbps(1)
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- MCO
- モノタロウ(2)
- RS PRO(340)
- メディアカバーマーケット(136)
- StarTech.com(134)
- BUFFALO(バッファロー)(123)
- エレコム(69)
- CIO(54)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- サンワサプライ(49)
- 多摩電子(40)
- MOTTERU(38)
- LINDY(29)
- 変換名人(27)
- アイネックス(21)
- オーム電機(20)
- BULGIN(19)
- ELPA(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- アドテック(11)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状」から絞り込む
USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
その他(1)

USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載
シリコンUSBケーブル AtoC
MCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から6日以内出荷さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
USB PD 100W 充電ケーブル
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
USB PD 100W 充電ケーブル L型
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
Type-C toHDMI4Kアダプタ
MCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ色ブラック質量(g)約15コネクタ形状USB Type-C - HDMI対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。保証期間お買い上げ日より6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
USB-PD対応Type-Cケーブル
MCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能色ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5