絞り込み
ブランド
コネクタ形状
その他・アソート・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
変換タイプ
オス - オス・オス - メス
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
ケーブル外径(Φmm)
2.5・2.7・2.8・3・3.1・3.2・3.5・3.8・4・4.2・4.5・4.6・4.7・4.8・4.9・5・5.2・5.5・6・6.4・ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
フェライトコア
あり
プラグ
その他・ニッケルメッキ・金メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: USBケーブル

1,587件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイトケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.1m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ブラックケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 2.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 2.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 1.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイトケーブル長(m)1.5転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラックケーブル長(m)1.5転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 0.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイトケーブル長(m)0.5転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
309税込340
1台
8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0 A to B どっちもコネクター 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to B どっちもコネクター 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックケーブル長(m)5
USB2.0 A to B どっちもコネクター 2.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to B どっちもコネクター 2.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1台
8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックケーブル長(m)2.5
USB2.0 A to B どっちもコネクター 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to B どっちもコネクター 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
719税込791
1台
8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックケーブル長(m)1.5
シリアルケーブル 6m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUBアズワン品番65-7369-53
シリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/Sケーブル長(m)6アズワン品番65-7384-20
シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D-SubケーブルD-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3mケーブル長(m)3アズワン品番65-7420-99
ケーブル 6m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 6m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0ケーブル長(m)6アズワン品番65-7372-87
ケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0ケーブル長(m)4アズワン品番65-7371-06
ケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bケーブル長(m)35アズワン品番65-7370-93
ケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 25 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:25m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bアズワン品番65-7373-46
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB C 1袋 50個入 BULGINUSBケーブル USB C 取り付け可能 → USB C 1袋 50個入BULGIN
579,800税込637,780
1袋(50個)
7日以内出荷
ケーブル長(m)2
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB C BULGINUSBケーブル USB C 取り付け可能 → USB CBULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)2
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A 1袋 50個入 BULGINUSBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A 1袋 50個入BULGIN
499,800税込549,780
1袋(50個)
7日以内出荷
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A BULGINUSBケーブル USB C 取り付け可能 → USB ABULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)2
USBケーブル USB B → USB B SAMTECUSBケーブル USB B → USB BSAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外被色:黒ケーブル長(m)0.5アズワン品番65-7400-54
USBケーブル USB A → 未処理終端 フエニックス・コンタクトUSBケーブル USB A → 未処理終端フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済み USB ケーブルです。 USB タイプ A 又はオープンケーブルの標準が付いていますPUR 絶縁被覆が付属しています。シールド素材 ケーブル長: 2 m
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●長さ:2m●外被色:黒アズワン品番65-7382-61
USBケーブル USB A → USB A 1袋 100個入 日本モレックス(molex)USBケーブル USB A → USB A 1袋 100個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex USB タイプ A オス - タイプ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒アズワン品番65-7383-73
USBケーブル USB A → USB A WURTH ELEKTRONIKUSBケーブル USB A → USB AWURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青ケーブル長(m)1アズワン品番65-7402-48
USBケーブル USB A → USB A SAMTECUSBケーブル USB A → USB ASAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒ケーブル長(m)0.5アズワン品番65-7402-58
USBケーブル USB A SAMTECUSBケーブル USB ASAMTEC
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒ケーブル長(m)1アズワン品番65-7401-40
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 Vアズワン品番65-7438-42
Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1mフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71
USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル(2m) CP200シリーズ EIZOUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル(2m) CP200シリーズEIZO
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。
ケーブル長(m)2
eモニターCT用ケーブル ECCシリーズ 河村電器産業eモニターCT用ケーブル ECCシリーズ河村電器産業
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
USB充電&同期ケーブル C-C WH カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C WHカシムラ
799税込879
1本
8日以内出荷
USB PD最大60W(20V3A)充電器に対応、USB-C給電ポートやパソコンからUSB-C搭載機器への給電およびデータ相互転送に使用できます。断熱防止、ロングブッシュ構造の高耐久ケーブルです。
仕様許容電力:20V/3Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C モニターケーブル(1m) CC100シリーズ EIZOUSB Type-C モニターケーブル(1m) CC100シリーズEIZO
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルSSDです。SSDに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化されるので、たとえ解体してもデータを読み取られる心配はありません。また耐衝撃構造のため重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめ。
アズワン品番65-3416-11
シリコン製USB Type-C to Type-Cケーブル MOTTERUシリコン製USB Type-C to Type-CケーブルMOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
USBケーブル・ソフトウェア アミッタリUSBケーブル・ソフトウェアアミッタリ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
USBケーブル&ソフトウェア
用途Amittariの各種計測器にUSBケーブルで繋げ、測定データをPCに出力、データ管理、エクスポート、印刷が可能です。適合白度計(OSK97BX216)、膜厚計(OSK97BX218-)、超音波厚さ計(OSK97BX220-)、表面粗さ計(OSK97BX219-)、グロスメーター(OSK97BX222-)、ウィンドウティントメーター(OSK97BX225-)振動計(OSK97BX224-)、リフレクトメーター(OSk97BX227-)不適合カラーメーター(OSK97BX221-)、ガウスメーター(OSK97BX226-)
USBケーブル