絞り込み
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
転送速度
- 120Gbps
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(63)
- 10Gbps(122)
- 10.2Gbps(1)
- 16.2Gbps(1)
- 20Gbps(8)
- 40Gbps(10)
- 48Gbps(1)
- 80Gbps(2)
- 480Mbps(314)
- その他(2)
色
ブラック(2)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.7(1)
4.7
シールド
- 3重シールド(1)
3重シールド
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
エレコム・BELKIN(ベルキン)
「コネクタ形状」から絞り込む
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)

TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A Thunderbolt 5
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック電力(W)対応:最大240ケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大120※理論値パッケージ袋+シールワット数最大240W(対応)
Connect Thunderbolt 5 ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度。最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電。最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応。USB-C ポートとの下位互換性。最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能。耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル。安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用。最大 5000 回の曲げテスト。環境に配慮したリサイクル素材を使用。0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USBTypeC(オス)-USBTypeC(オス)転送速度(Gbps)120変換タイプオス-オス