絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
インターフェース
- USB2.0(1)
転送速度
- 480Mbps(1)
色
ブラック(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 2.8
- 2.5(6)
- 3(13)
- 3.1(4)
- 3.2(6)
- 3.5(12)
- 3.6(2)
- 3.8(13)
- 4(13)
- 4.2(10)
- 4.5(31)
- 4.6(5)
- 4.7(5)
- 4.8(12)
- 4.9(3)
- 5(30)
- 5.2(3)
- 5.5(3)
- 5.8(2)
- 6(3)
- 6.4(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
BUFFALO(バッファロー)
「コネクタ形状」から絞り込む

USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)色ブラック質量(g)37長さ(m)1.5端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス