絞り込み
コネクタ形状
  • その他(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
転送速度
  • 80Gbps
  • 1Gbps(1)
  • 5Gbps(63)
  • 10Gbps(122)
  • 10.2Gbps(1)
  • 16.2Gbps(1)
  • 20Gbps(8)
  • 40Gbps(10)
  • 48Gbps(1)
  • 120Gbps(2)
  • 480Mbps(315)
  • その他(2)
  • 色ブラック(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.7(2)
シールド
  • 3重シールド(2)
3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(2)
エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
その他(2)
  • TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4 エレコム

    TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD EPR 240W 超高速充電 5A USB4

    エレコム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
    用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラックケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大80※理論値パッケージ紙箱ワット数最大240W(対応)
  • TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD 60W 3A USB4 エレコム

    TypeCケーブル (C to C) 1m 充電/データ転送 PD 60W 3A USB4

    エレコム
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
    用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラックケーブル長(m)約1※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.7転送速度(Gbps)最大80※理論値パッケージ紙箱ワット数最大60W(対応)
USBケーブル