絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- AB Circle(19)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- j5 create(3)
- MCO(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SONY(ソニー)(4)
- Square(2)
- StarTech.com(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- エアリア(3)
- エスコ(5)
- エレコム(25)
- オプトエレクトロニクス(9)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(25)
- サンワダイレクト(18)
- ナカバヤシ(38)
- マクセル(4)
- ブランドをもっと見る

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー
Anker(アンカー)¥1,355税込¥1,4911個当日出荷優れた互換性。MacBook 2018、Galaxy S9などの幅広いUSB-Cポート搭載機器で動作するように設計されています。より多くの機能を。SDスロットとmicroSDスロットを搭載し、手軽にファイルの同期や転送、共有ができます。超コンパクト。他の周辺機器向けに使用中のUSBポートの隣でも干渉することなく使用することができます。また、保護ケースに入っているスマートフォンでも使用可能です。スマートフォンに最適。USB-C経由で接続してお使いのスマートフォンの容量メモリを大幅に拡張します。高速データ転送。フォトアルバムや動画、映画などを5Gbps以上のスピードで瞬時に転送することができます。高い耐久性。高品質な素材を使用し、10,000回以上におよぶ接続にも耐えられるよう設計しました。仕様非対応機種:・ニンテンドースイッチ色グレー対応機種ノートPC:MacBook、MacBook Pro、ChromeBook、XPSタブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)スマートフォン:Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他