絞り込み
使用荷重(kg)
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(69)
- SONIC(ソニック)[文具](25)
- ミツヤ(24)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(17)
- TRUSCO(16)
- サンケーキコム(13)
- MagX(マグエックス)(12)
- LEC(レック)(10)
- ラクテム(10)
- ベロス(9)
- マグエバー(9)
- HMD WORKS(9)
- 山崎実業(8)
- ZATTA(7)
- エレコム(6)
- オート(4)
- コクヨ(4)
- ニトムズ(4)
- ECLIPSE(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用荷重(kg)」から絞り込む

Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷10kgまで引っ掛けることが出来ます。エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
Φ100x15.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ100×15.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])550[55]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ76×12.5使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])330[33]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
Φ 32x 8 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-12材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×8(フック込34)質量(g)34使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM4特性強力
70x55mm フック(マグネット付/黄)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付エスコ品番EA762FG-74寸法(mm)70×55×12色イエロータイプJ型耐荷重(kg)2
70x55mm フック(マグネット付/白)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付エスコ品番EA762FG-73寸法(mm)70×55×12色ホワイトタイプJ型耐荷重(kg)2
カラビナ付き マグネット シルバー Φ25 超強力
ZATTA¥539税込¥5931個5日以内出荷ネオジム磁石を使用したカラビナ付きマグネットです。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能です。カラビナは360°回転・前後180°可動で使いやすい。工具や小物を素早く着脱。コンパクトながら高い保持力で幅広い用途に対応。必要な場所へ簡単に移動・付け替えが可能用途作業場・ガレージ・倉庫・オフィスなど様々な場所の収容補助用品として材質スチール、ネオジム磁石寸法(mm)カラビナ部:20×40×4色シルバー質量(g)38マグネット部寸法(mm)直径20特性超強力可動範囲(°)カラビナ可動範囲:自在回転、前後180度
マグネットフック シルバー Φ32 超強力
ZATTA¥799税込¥8791個4日以内出荷超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに全長(mm)68色シルバー直径(Φmm)32フック自在回転、前後180度可動タイプ特性超強力