Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3370-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
欠品中
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7820-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)4
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7044-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0514-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)17.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8850-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0520-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)25.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8848-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3700-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
型式旧型式:OR1BG180N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00231-B
JIS呼び旧JIS:G180
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)179.3
内径許容差(mm)±1.40
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-B
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-B
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-B
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP40N
部品番号NOK:CO00039-B
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP12N
部品番号NOK:CO00011-A
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3765-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0549-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。