絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(49)
  • タカノ(38)
  • ナベヤ(19)
  • ダイワアドテック(13)
  • ノーブランド(9)
  • 栃木屋(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • TOZEN(トーゼン)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • シブタニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「ss400 30mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
253税込278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
253税込278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
253税込278
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)イマオコーポレーション
427税込470
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじの呼びM12材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM12×1.75色(本体)ブラック
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
1,067税込1,174
1個
翌日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7 イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7イマオコーポレーション
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6イマオコーポレーション
272税込299
1個
4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
779税込857
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
989税込1,088
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)63ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ) VD4イマオコーポレーション
549税込604
1個
7日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品