絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • TAKIGEN(タキゲン)(379)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
  • エスコ(115)
  • LAMP(スガツネ工業)(59)
  • 東京発条製作所(59)
  • イマオコーポレーション(31)
  • 栃木屋(19)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • 椿本バルクシステム(18)
  • TRUSCO(14)
  • ナベヤ(14)
  • アキュレイト(13)
  • 岩田製作所(10)
  • 旭産業(点検窓)(10)
  • 大阪魂(10)
  • サミニ(9)
  • シブタニ(8)
  • 水本機械製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「sus304 3mm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
リテーニング・キャッチ、片側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、片側/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
75税込83
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、両側/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,398税込5,938
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
材質軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、両側/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、両側/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)最高温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
81税込89
1個
当日出荷
ストローク(mm)1.1材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)質量(g)0.19最高温度(℃)250寸法l(mm)10・8.9寸法d2(mm)4.1寸法l3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法l0(mm)13
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
リテーニング・キャッチ、片側/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、片側/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/黒(RAL9005相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)寸法h3(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
519税込571
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品