絞り込み
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,102)
- イマオコーポレーション(4,171)
- エスコ(3,352)
- 東京発条製作所(3,114)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,975)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,521)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(825)
- ジョー・プリンス竹下(818)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- ハーフェレ(498)
- TMEHジャパン(471)
- TRUSCO(421)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ガススプリング NSBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,888~税込¥6,477~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷から13日以内出荷NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NKタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,880~税込¥15,268~1本9日以内出荷NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,888~税込¥6,477~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品