23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
エコなボール傘用電球 オーム電機エコなボール傘用電球オーム電機(30件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
口金E26電圧(V)100定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)58
スパイラルランプ EARTH MANスパイラルランプEARTH MAN(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
LED電球 D形 E26 13W オーム電機LED電球 D形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50
電球形蛍光ランプ 60W形 ELPA電球形蛍光ランプ 60W形ELPA(3件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプ
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA電球形蛍光ランプ 100W形ELPA(1件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプ
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
LED電球 D形 E26 13W オーム電機LED電球 D形 E26 13Wオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色定格消費電力(W)13.3全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 60W形ELPA
873税込960
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)12質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)190
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17オーム電機(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)8全長(mm)102質量(g)68定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)8全長(mm)84質量(g)36定格電流(A)0.14定格寿命(時間)8000外径(mm)45
電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形オーム電機
539税込593
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯電球形状A形定格消費電力(W)8質量(g)65定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
電球型蛍光灯A形60W2P ELPA電球型蛍光灯A形60W2PELPA
1,327税込1,460
1箱(2個)
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
電球の種類電球型蛍光灯電源(V)交流:100 50/60Hz共用
ボール球形蛍光ランプ 100W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 100W形ELPA
1,613税込1,774
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)21質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330
電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA電球形蛍光ランプ 40W形ELPA
739税込813
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ定格消費電力(W)7質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130
電球形蛍光灯E1760 ELPA電球形蛍光灯E1760ELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類電球型蛍光灯
電球形蛍光灯E1740 ELPA電球形蛍光灯E1740ELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷から3日以内出荷
電球の種類電球型蛍光灯
レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッドレンカライト用蛍光灯電球(20W)ハタヤリミテッド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金G13定格電力(W)18定格電圧(V)100光色昼白色適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000電球の種類蛍光灯電球
ボール球形蛍光ランプ 40W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 40W形ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)8質量(g)135タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130

電球』には他にこんなカテゴリがあります

電球型蛍光灯