絞り込み
設置方式
マグネット(1)
電球の種類
LED(5)
耐振電球(2)
蛍光灯(1)
電球型蛍光灯(1)
設置場所
屋内(6)
屋外(2)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防沫(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 30~40未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 嵯峨電機工業(59)
- 日動工業(50)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(37)
- ANTEL(37)
- GENTOS(23)
- TAKENOW(23)
- トライメイト(19)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- KTC(13)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- EARTH MAN(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

充電式LEDハンディーライト
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
LEDハンドランプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0049電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5クリップあり口幅(mm)樹脂クリップ:25~45使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDハンドランプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781台当日出荷発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5スイッチあり口金E26コード長さ(m)5使用場所屋内明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ガードフック付ハンドランプ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。電球の種類耐震球電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)0.3フックあり使用場所屋内
充電式アルミLEDライト
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)トラスコ品番555-3987材質本体:アルミ、充電台:樹脂幅(mm)42全長(mm)176高さ(mm)172電源3.6V専用充電電池(1個)付属保護等級IPX4充電時間(時間)10充電可能回数500回外径(mm)43明るさ(Lm)150~750電球の種類LED点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)エコロジー商品省エネ
スパイラルライト(屋内型)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)消費電力(W)32仕様蛍光灯型、手元スイッチ付付属品延長コード:5mトラスコ品番497-2295質量(g)595電源(V)110スイッチあり口金E-26コード長さ(m)0.3設置場所屋内明るさ(Lm)1800電球の種類スパイラル球
スパイラルライト(蛍光灯型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504設置場所屋内電球の種類蛍光灯
LED交換球 7.5W
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷THRL75、THRL75J用のLED交換球です。用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
充電式アルミLEDライト
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷TZF7670専用の充電池です。トラスコ品番555-3986適合機種TZF7670全長(mm)75外径(mm)22電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト