絞り込み
電源タイプ
- 電源コード式(1)
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋外(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
防水性能
- 耐水(1)
コード長さ(m)
- 0.2(1)
- 1(1)
0.2・1
ブランド
- トライト
- 日動工業(30)
- ハタヤリミテッド(19)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
- 富士倉(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- 日機(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ZEFULS(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- GENTOS(4)
- ライトテック(4)
- MTO(4)
- エスコ(3)
- Caster(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 矢田電気(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)

LED投光器
トライト¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ