絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
防水性能
その他・水中形・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨・非対応
コード長さ(m)
0・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・3・4.5・4.65・5・10・25
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・GOODGOODS(グッド・グッズ)・富士倉・日機・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・LED LENSER・ブロードウォッチ・ZEFULS・ニッケンハードウエア・MEIHO(ワキタ)・アイリスオーヤマ・JEFCOM(ジェフコム)・GENTOS・ライトテック・MTO・NEXcell・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
231件中 201231
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • ノマド360 オーストリッチ

    ノマド360

    オーストリッチ
    649,800税込714,780
    1台
    6日以内出荷
    簡単に持ち運びや設置が可能な自立式 ・充電式のLED 投光器です。 最長で24時間の連続照射が可能です(低モード時)。防水性を備えており、水深3mまでの状況で使用が可能です。
    質量(kg)11電源タイプ充電式最大長(mm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個仕様二重絶縁、アースなしタイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDパノラマスタンド リトルパノラマ 長谷川製作所

    LEDパノラマスタンド リトルパノラマ

    長谷川製作所
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
    質量(kg)5.5電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260全光束(Lm)11100電源コード(m)VCT2×3:10機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
  • LEDパノラマスタンド 長谷川製作所

    LEDパノラマスタンド

    長谷川製作所
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
    質量(kg)14電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355全光束(Lm)15900電源コード(m)VCT2×3:10機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
  • 多機能型充電式LED投光器 マキテック

    多機能型充電式LED投光器

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
    仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5消費電力(W)10全光束(Lm)1100ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン電源タイプ充電式動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0A使用場所屋外LED寿命(時間)3500配光角度(°)90防水保護等級防水防水性IP65動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8電球の種類LED
  • 充電式LEDワークライト ブルートゥーススピーカー付 ナイトセイバー

    充電式LEDワークライト ブルートゥーススピーカー付

    ナイトセイバー
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ブルートゥーススピーカー内臓の充電式LEDワークライトです。 モバイルバッテリーとしても使用可能。 高音質ワイヤレススピーカー。 防水性能IP54。 明るさ400、800、1200、1600、2000ルーメンの5段切替。
    用途現場、アウトドア、防災グッズとして。仕様高輝度COB型、Bluetooth、高音質 IMP4Ω全光束(Lm)400、800、1200、1600、2000連続使用時間(時間)400ルーメン:約7時間30分、800ルーメン:約4時間、1200ルーメン:約2時間30分、1600ルーメン:約2時間、2000ルーメン:約1時間30分充電時間(時間)約3スピーカーワイヤレス電源タイプ充電式防水保護等級IP54USBタイプOUTput DC5V2A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド

    屋外用LEDライトスタンド

    ハタヤリミテッド
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
    付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)防塵防水性能IP55 防雨型電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外アズワン品番64-4653-07明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDチャージライト 日動工業

    充電式LEDチャージライト

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
    付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式使用場所屋外アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3エコロジー商品省エネ
  • LED作業灯 エスコ

    LED作業灯

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    当日出荷
    仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100Vコード長さ(m)5m消費電力100W保護等級IP65電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • LED作業灯 エスコ

    LED作業灯

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100Vコード長さ(m)5m消費電力27W保護等級IP54(本体のみ)電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • マルチチェンジャー 日動工業

    マルチチェンジャー

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    充電工具のバッテリーで、点灯可能!!
    適合機種BAT-HRE40S-SP、BAT-HRE20S-SP、BAT-HRE20S、LEN-HRE40S-SP使用場所屋内用
  • 脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO

    脱着式チャージライトミニ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg芯数2
  • LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機

    LED投光器 NLFL30/50シリーズ

    日機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
    用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
  • 屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業

    屋内作業灯LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
    付属品ファン用フィルター×10枚仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクエアライト50W 日動工業

    スクエアライト50W

    日動工業
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
    付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様直流電源装置一体型質量(kg)3タイプ屋外型・業務用消費電力(W)(100V)52、(200V)52定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177電線長さ(m)0.5(切放し)光源LED50W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)1980寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-40~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150グリーン購入法適合演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200定格光束(Lm)5610
  • LED投光器 充電式防水 ライトテック

    LED投光器 充電式防水

    ライトテック
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品充電器仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ
  • LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチカンライト

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
    摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
  • 120W LEDボールライト ハタヤリミテッド

    120W LEDボールライト

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
    用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 全天候型 LED作業灯 スカイライト ライテックス(ムサシ)

    全天候型 LED作業灯 スカイライト

    ライテックス(ムサシ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    今までにない新しくスタイリッシュなデザインです。
    用途LED作業灯仕様バイス・ハンドル付材質アルミダイキャスト、PC樹脂幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)210電源(V)100コード長さ(m)5最大口開き(mm)95芯数3寿命4万時間電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式電球の種類LED
  • 充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT 富士倉

    充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT

    富士倉
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
    付属品コンセント用充電器仕様COB LEDチップ使用タイプ広角(120°)色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回電源タイプ充電式防水仕様IP44(生活防水)使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4電球の種類LED特殊用途防沫
  • ミニ充電式サンダービーム WING ACE

    ミニ充電式サンダービーム

    WING ACE
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
    用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。付属品ACアダプター、USBケーブル定格電圧(V)AC100~120本体質量(g)700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9(3W×3LED)全光束(Lm)500芯数2色温度(K)6500寿命約500回充電可能連続点灯時間約4時間充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)電源タイプ充電式使用場所室内、屋外光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲360°回転可能電球の種類LED
  • LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ ハイライト付 PS04

    HASEGAWA
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
    トラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.92エコロジー商品省エネ
  • LEDパノラマ PS04 HASEGAWA

    LEDパノラマ PS04

    HASEGAWA
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
    トラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.57エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガ

    LEDスチールプレート付デュアルビーム

    ノガ
    22,980税込25,278
    1台
    14日以内出荷
    2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
    用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付幅(mm)970高さ(mm)195質量(g)2400奥行(mm)150消費電力(W)1.8全光束(Lm)最大96芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 極閃パネルライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    極閃パネルライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。
    付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
  • スタイリッシュワークライト 岡潮

    スタイリッシュワークライト

    岡潮
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。省エネ22W、PSEマーク認証
    用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業。キャンプ、アウトドア時の照明。少人数での現場入り(軽量2.5kg)トラスコ品番420-0795セット内容三脚式LED投光器(本体)材質LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電圧(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)奥行610本体寸法(mm)高さ1050~1380光源色本体寸法(mm)幅340色(本体)ブラック明るさ(Lm)2000照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LEDバルーンライト”シャインボール” 永興電機工業

    LEDバルーンライト”シャインボール”

    永興電機工業
    238,800税込262,680
    1台
    5日以内出荷
    製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。
    用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。付属品灯具カバー、三脚カバートラスコ品番671-8207タイプ全灯固定電源(V)AC100~240消費電力(W)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)(バルーン)600×450コード長さ(m)4.65保護等級IP55明るさ(Lm)28000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDワークライト SPJR

    充電式LEDワークライト

    SPJR
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
    付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ
  • どこでもラ・ラ・ライト 日保

    どこでもラ・ラ・ライト

    日保
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    防水仕様/充電式/マグネット付
    用途ソーラー式LED投光器材質(本体)ABS,PC,アルミ質量(g)630寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×145×52バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)ソーラー:約30、USB:約9電源タイプ充電式/ソーラー式バッテリー容量(mAh)10000使用場所屋内外明るさ(Lm)2500防水性防滴仕様(生活防水)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンド式投光器