絞り込み
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(1)
  • 30000~40000未満(1)
  • 40000~50000未満(1)
  • 50000以上(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
ブランド
  • 三菱電機
  • 日動工業(34)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
  • 富士倉(9)
  • 日機(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • LED LENSER(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • ZEFULS(5)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • GENTOS(4)
  • ライトテック(4)
  • MTO(4)
  • NEXcell(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
  • 小形投光器 三菱電機

    小形投光器

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
    仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • フランジ 三菱電機

    フランジ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    92日以内出荷
    用途小形投光器質量(kg)0.6
  • 小形投光器 三菱電機

    小形投光器

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    92日以内出荷
    電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
    用途屋外用照明質量(kg)3.2定格固定出力定格電圧(V)100~242材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)光源寿命60000時間配光タイプ広角
スタンド式投光器