絞り込み
電球の種類
LED(10)
レフランプ(5)
電源タイプ
- 充電式(2)
- 電源コード式(13)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(4)
- 30000~40000未満(2)
設置場所
屋外(12)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(4)
コード長さ(m)
- 0.3(3)
- 1(1)
- 5(10)
- 10(6)
0.3・1・5・10
防水性能
- 防噴流(2)
- 防沫(1)
- 防滴(2)
- 防雨(7)
防噴流・防沫・防滴・防雨
芯数
- 2芯(8)
- 2芯・3芯兼用(3)
- 3芯(5)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(2)
- 日動工業(26)
- TRUSCO(17)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- タイカツ(3)
- EARTH MAN(2)
- WING ACE(2)
- キタムラ産業(1)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- 日機(1)
- SUNWAY(サンウェイ)(1)
- 三共コーポレーション(1)
- NEXcell(1)
- 矢田電気(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「電球の種類」から絞り込む

LED(10)

レフランプ(5)

作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
20W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から9日以内出荷小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
AC100V LEDケイライト
ハタヤリミテッド¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
30W LED投光器 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。電源タイプ電源コード式エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
45W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から8日以内出荷新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。設置場所屋外
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷取付けカンタン、バイス付作業灯です。用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100芯数(C)2最大口開き(mm)90芯数2電線仕様VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
ハタヤリミテッド¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から11日以内出荷放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
ハタヤリミテッド¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から4日以内出荷反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
作業灯
ハタヤリミテッド¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付き色レッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
ソーラーセンサーライト
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16エコロジー商品省エネ
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781式当日出荷から5日以内出荷電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
200W LED投光器THL
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
300W LED投光器 サンフラワーライト
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)エコロジー商品省エネ
作業灯
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。付属品電球 1個定格電圧(V)100ランプ電圧(V)110電球の種類レフ球