絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
  • 電球の種類レフランプ(3)
  • 電球の種類白熱電球(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(8)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(13)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(12)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(13)
  • 設置場所屋外(13)
消費電力(W)
  • 20~30未満(13)
  • 50~60未満(12)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • その他(3)
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 5(17)
  • 10(13)
0.3・5・10
防水性能
  • 防噴流(14)
  • 防雨(3)
防噴流・防雨
芯数
  • 2芯(11)
  • 2芯・3芯兼用(5)
  • 3芯(3)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(74)
  • ハタヤリミテッド(34)
  • 富士倉(8)
  • NEXcell(8)
  • 岩崎電気(6)
  • タイカツ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • スイデン(4)
  • EARTH MAN(3)
  • エスコ(3)
  • キタムラ産業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • WING ACE(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 矢田電気(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ユニックス[照明](2)
  • シャープ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(16)
レフランプ
レフランプ(3)
白熱電球
白熱電球(1)
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20Wエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応 TRUSCO

    投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
    トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
  • アース付投光器 200W TRUSCO

    アース付投光器 200W

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 簡易タイプ TRUSCO

    LED投光器 簡易タイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0855材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO

    アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
    電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • 調光器付投光器 TRUSCO

    調光器付投光器

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
    用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
クランプ式投光器