絞り込み
電球の種類
LED(16)
レフランプ(3)
白熱電球(1)
電源タイプ
- 電源コード式(8)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(12)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
設置場所
屋内(13)
屋外(13)
消費電力(W)
- 20~30未満(13)
- 50~60未満(12)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(3)
- その他(3)
コード長さ(m)
- 0.3(1)
- 5(17)
- 10(13)
0.3・5・10
防水性能
- 防噴流(14)
- 防雨(3)
防噴流・防雨
芯数
- 2芯(11)
- 2芯・3芯兼用(5)
- 3芯(3)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
- TRUSCO
- 日動工業(49)
- ハタヤリミテッド(29)
- 富士倉(8)
- タイカツ(5)
- 岩崎電気(4)
- スイデン(4)
- EARTH MAN(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- キタムラ産業(2)
- イチネンTASCO(2)
- WING ACE(2)
- 矢田電気(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ユニックス[照明](2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- 日機(1)
- SUNWAY(サンウェイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(16)

レフランプ(3)

白熱電球(1)

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20Wエコロジー商品省エネ・長寿命
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381台当日出荷投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
アース付投光器 200W
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 簡易タイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0855材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
調光器付投光器
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181台当日出荷調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ