絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(1)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(3)
変換タイプ
- オス - オス(4)
- オス - メス(1)
色
ブラック(7)
ホワイト(1)
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- モノタロウ(19)
- StarTech.com(840)
- RS PRO(772)
- サンワサプライ(547)
- ダイヤトレンド(425)
- BUFFALO(バッファロー)(347)
- エレコム(329)
- 変換名人(237)
- アイネックス(222)
- メディアカバーマーケット(161)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(160)
- サンワダイレクト(112)
- LINDY(109)
- 日本製線(99)
- エスコ(95)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- FCT - A MOLEX COMPANY(80)
- ATEN(78)
- エスエスエーサービス(71)
- 冨士電線(東京)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE
BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。色ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
Connect Thunderbolt 5 ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度。最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電。最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応。USB-C ポートとの下位互換性。最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能。耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル。安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用。最大 5000 回の曲げテスト。環境に配慮したリサイクル素材を使用。0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USBTypeC(オス)-USBTypeC(オス)転送速度(Gbps)120変換タイプオス-オス
Connect USB4 ケーブル 240W 2M
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷240W のパワーパススルーサポート PD 3.1。UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート。20Gbpsのデータ転送。5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用。デュアル e-Marker 搭載色ブラックケーブル長(m)2
Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)
BELKIN(ベルキン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33色ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター
BELKIN(ベルキン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Gigabit Ethernetアダプター色ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDR
BELKIN(ベルキン)¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷本製品を使って、HDMI対応のモニター、プロジェクター、HDTVに接続できます。60HzでHD解像度が最大4Kとなり、より鮮やかな色と没入型の視聴体験を実現するハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷HDMI 2.1認定 ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適 Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応 8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応 MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続 2年保証サービスケーブル長(m)2互換性Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラック
BELKIN(ベルキン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル ラウンド 240W 2M ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ピンク
BELKIN(ベルキン)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷60W PD対応&高耐久。カラバリ豊富なコンパクト高性能ケーブル。仕様●長さ:2m