絞り込み
ブランド
  • VENTION
  • モノタロウ(19)
  • StarTech.com(837)
  • RS PRO(782)
  • サンワサプライ(566)
  • BUFFALO(バッファロー)(544)
  • ダイヤトレンド(427)
  • エレコム(358)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(351)
  • 変換名人(237)
  • アイネックス(217)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エスコ(160)
  • サンワダイレクト(105)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(82)
  • ATEN(81)
  • エスエスエーサービス(70)
  • CIO(62)
  • ホーリック(61)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(59)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(10)
  • 1~2未満(21)
  • 2~3未満(18)
  • 3~5未満(18)
  • 5~10未満(10)
  • 10~50未満(7)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(7)
変換タイプ
  • オス - オス(8)
  • オス - メス(7)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ケーブル VENTIONHDMI ケーブルVENTION
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
4K対応、HDMIケーブルより広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTIONUSB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプVENTION
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
HDMIメス-メスカプラーアダプター VENTIONHDMIメス-メスカプラーアダプターVENTION
519税込571
1個ほか
当日出荷
HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向HDMIメスからHDMIメスインターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTIONUSB2.0 Type-A to Type-CケーブルVENTION(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から19日以内出荷
USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブルUSB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅ブラック定格電流(A)3コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル + アース線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTIONCat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプVENTION
489税込538
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様コンダクター:無酸素銅ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
Cat.6 UTP LANケーブル VENTIONCat.6 UTP LANケーブルVENTION
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
1080P/60Hz DP-HDMIアダプター VENTION1080P/60Hz DP-HDMIアダプターVENTION
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式ディスプレイポートからHDMIインターフェースディスプレイポートオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)ABS
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTIONミニHDMIオス-HDMIメスアダプターVENTION
389税込428
1個
当日出荷
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター
コネクタ形状オス - メスインターフェースミニHDMIオス/HDMI-Aメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMI-AメスHDCP対応非対応
HDMIオス-メスアダプター VENTIONHDMIオス-メスアダプターVENTION
379税込417
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
DP-HDMI 4Kアダプター VENTIONDP-HDMI 4KアダプターVENTION
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DP - HDMI 4Kアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCH7530A材質(シェル)ABS
HDMI270度オス-メスアダプター VENTIONHDMI270度オス-メスアダプターVENTION
439税込483
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
Cat.8 SSTP LANケーブル VENTIONCat.8 SSTP LANケーブルVENTION
859税込945
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
ブラックインターフェースRJ45 8P8CRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
HDMIメッシュケーブル シルバーメタル VENTIONHDMIメッシュケーブル シルバーメタルVENTION
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
摩耗や酸化に強い金メッキインターフェース、伸張に強いPVC+コットン編組、頑丈で放熱性に優れた亜鉛合金シェル採用のHDMIケーブル
シルバーグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ VENTIONUSB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプVENTION
619税込681
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅ブラック定格電流(A)2コネクタ形状USB3.0オスーオスAWG24+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GNDRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
HDMI90度オス-メスアダプター VENTIONHDMI90度オス-メスアダプターVENTION
379税込417
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ VENTION超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプVENTION
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
配線がしやすいHDMIスリムケーブル4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅グレーAWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル+GNDRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
HDMIケーブル 90度 VENTIONHDMIケーブル 90度VENTION
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様コンダクター:錫引き銅コアブラックAWG30AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz保証期間1年ケーブル外径(Φmm)7.4シールドアルミホイル+メッシュインターフェイスHDMI2.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード材質(シェル)PVC
Displayport - HDMIケーブル VENTIONDisplayport - HDMIケーブルVENTION
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オスAWG30インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプター VENTION1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプターVENTION
959税込1,055
1個
当日出荷
1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)PVC
4K DisplayPort - HDMIケーブル VENTION4K DisplayPort - HDMIケーブルVENTION
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐コネクタ形状DPオス/HDMIオスインターフェースDPオス/HDMIオスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプTI149変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ VENTIONUSB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプVENTION
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
グレープラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
DisplayPortオス-HDMIメス 4Kアダプター VENTIONDisplayPortオス-HDMIメス 4KアダプターVENTION
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
DisplayPortオス - HDMIメス 4Kアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCH7530Aメス形状HDMI変換タイプオス - メス材質(シェル)PVC
マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTIONマイクロHDMIオス-HDMIメスアダプターVENTION
429税込472
1個
4日以内出荷
マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプター
インターフェースマイクロHDMIオス/HDMI-Aメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
HDMI270度オス-メス垂直フラットアダプター VENTIONHDMI270度オス-メス垂直フラットアダプターVENTION
449税込494
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプター VENTIONHDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプターVENTION
819税込901
1個
10日以内出荷
DVI(24+1) to HDMI アダプター
インターフェースDMI(24+1)オス:HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプメス - オス材質(シェル)PVC
Type-C to HDMIケーブル VENTIONType-C to HDMIケーブルVENTION
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラーブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
Cat.8 薄型LANケーブル VENTIONCat.8 薄型LANケーブルVENTION
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE
Cat.7 薄型LANケーブル VENTIONCat.7 薄型LANケーブルVENTION
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
Cat.7 SSTP LANケーブル VENTIONCat.7 SSTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7材質クリスタルヘッド:銅シェルブラックAWG28AWG周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル+メタル金網寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)金メッキ材質(ジャケット)PVC
Cat.7 FTP LANケーブル VENTIONCat.7 FTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェルグレーAWG28AWGインターフェースRJ45 8P8C周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)シールドアルミホイル+メタル金網インターフェイス金メッキ寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(ジャケット)PVC
Cat.6 UTP 薄型LANケーブル VENTIONCat.6 UTP 薄型LANケーブルVENTION
369税込406
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキブラックAWG32AWGインターフェースRJ45寸法(mm×m)OD:6.2×1.6保証期間1年伝送速度(Mbps)1000材質(ジャケット)PVC材質(シェル)PC
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTIONCAT6a UTP LANケーブル スリムタイプVENTION
439税込483
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6AブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC
Cat.7 薄型LANケーブル 1.5M Black VENTIONCat.7 薄型LANケーブル 1.5M BlackVENTION
799税込879
1個
10日以内出荷
【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-38
Displayportケーブル VENTIONDisplayportケーブルVENTION
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
ブラックAWG30インターフェースDP1.2オスプラグ金メッキ解像度4K/60Hzシールド3重シールド材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/60Hz材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVCコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプVENTION
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
ホームシアター用に設計、テレビをスピーカーとアンプに接続、自宅が映画館に
材質コンダクター:PMMA直径(Φmm)コンダクター:1/1.0±0.05(光ファイバー)インターフェースオプティカル(S/PDIF)オスプラグ金メッキ使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC+コットン組紐材質(シェル)アルミニウム合金
Mini Displayport - Displayportケーブル VENTIONMini Displayport - DisplayportケーブルVENTION
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2コネクタ形状Mini DPオス、DPオスAWG28/32インターフェースMini DPオス、DPオスプラグ金メッキ解像度4K/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル編組RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
Mini Displayport - HDMIケーブル VENTIONMini Displayport - HDMIケーブルVENTION
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オスAWG32インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オスプラグ金メッキ解像度1080ピクセル/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプParade PS8121E変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
Displayportケーブル オス - オス VENTIONDisplayportケーブル オス - オスVENTION
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュAWG28インターフェースDP1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/240Hz~8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4材質(ジャケット)ナイロンメッシュ変換タイプオス-オス材質(シェル)亜鉛合金
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター VENTION3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーターVENTION
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター
出力方式HDMIからVGAインターフェースHDMI、VGA、3.5mmインターフェースプラグ金メッキ、VGAニッケルメッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG6200HDMI規格HDMI1.4材質(シェル)ABS
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTION2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプターVENTION
619税込681
1個
7日以内出荷
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
コネクタ形状オス - メスインターフェースミニHDMIオス/マイクロHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
ケーブル