絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(18)
  • StarTech.com(790)
  • サンワサプライ(537)
  • ダイヤトレンド(405)
  • 変換名人(235)
  • エレコム(227)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(157)
  • LINDY(109)
  • アイネックス(106)
  • 日本製線(98)
  • BUFFALO(バッファロー)(97)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • ATEN(71)
  • エスエスエーサービス(70)
  • 冨士電線(東京)(68)
  • OWLTECH(オウルテック)(63)
  • CIO(59)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
  • オーム電機(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ

    USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • グラスプジェル ナカバヤシ

    グラスプジェル

    ナカバヤシ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    ちょっと小さめサイズのボールは、誰にでも握りやすい適度な大きさです。程よい柔らかさのジェルをにぎる事で、気分転換ストレス解消出来ます。ギュッとにぎる事で、手の平を刺激し、マッサージ効果も期待できます。丸いコロンとした形は、デスクの上に可愛く映えます。
    材質表面生地/ナイロン、ジェル/ポリウレタン質量(g)85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ

    USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ

    ナカバヤシ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
  • USB2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ

    USB2.0Type-C3ポート変換コンボ

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
  • HDMIケーブル ナカバヤシ

    HDMIケーブル

    ナカバヤシ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    イーサネット接続ができるHEC機能対応。ハイビジョンTVの音声をAVアンプへ伝送できるARC機能に対応します。3D映像、4K2K(4096×2160)の映像を伝送でき、高画質な映像を楽しめます。自然なグラデーションや実際の色彩に近いイメージを表現するDeepColor対応。動画色空間の国際規格「xvYCC」に準拠したx.v.Colorに対応。最大10.2Gbpsの高速転送が可能です。
    ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、FULL HD 3D対応、Deep Color対応RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度1080p、4K2K解像度対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ケーブル