絞り込み
ブランド
  • アイビッグ
  • モノタロウ(29)
  • エスコ(1,455)
  • 水本機械製作所(1,383)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • コンドーテック(314)
  • KITO(キトー)(281)
  • TRUSCO(270)
  • ニッサチェイン(252)
  • スーパーツール(188)
  • イーグルクランプ(182)
  • スリーエッチ(167)
  • 大洋製器工業(144)
  • ひめじや(141)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(120)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
  • WAKI(和気産業)(116)
  • 大阪魂(103)
  • シライ(85)
  • オーエッチ工業(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,009件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチロック&解除強力長シャックル アイビッグ

    ワンタッチロック&解除強力長シャックル

    アイビッグ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能 従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
    用途ワイヤーやチェーン等の連結に
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4点吊りチェーンフックセット アイビッグ

    4点吊りチェーンフックセット

    アイビッグ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
    材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
  • [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm] アイビッグ

    [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]

    アイビッグ
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    プレミアム品質の繊維を使い。帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング。軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが。高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に。品物を包む更に安心と安全を進化させていく
    用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)25
  • マスターリング(大型) アイビッグ

    マスターリング(大型)

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。
    A112P225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンドリーフック アイビッグ

    ファンドリーフック

    アイビッグ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)

    アイビッグ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
    材質高強度線材(ハイテン材)
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)

    アイビッグ
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴリラスリング50mm×2m アイビッグ

    ゴリラスリング50mm×2m

    アイビッグ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)2使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
  • サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾 アイビッグ

    サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾

    アイビッグ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
    用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)25JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)25最大使用荷重(t)直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
  • ファーストスリング アイビッグ

    ファーストスリング

    アイビッグ
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターリング(一般汎用型) アイビッグ

    マスターリング(一般汎用型)

    アイビッグ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカップ アイビッグ

    ハイカップ

    アイビッグ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
    材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン 8mmx3.5M アイビッグ

    チェーン 8mmx3.5M

    アイビッグ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)2参考質量(kg)4.55適合チェーン線径(Φmm)8
  • チェーン 10mm アイビッグ

    チェーン 10mm

    アイビッグ
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)3.2適合チェーン線径(Φmm)10
  • チェーン 8mmx2M アイビッグ

    チェーン 8mmx2M

    アイビッグ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)2参考質量(kg)2.6適合チェーン線径(Φmm)8
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 12mmx2M

    アイビッグ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)2使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    30,880税込33,968
    1本
    3日以内出荷
    『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
    用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 24mmx4M

    アイビッグ
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
    用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ480長さ(m)4使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • 玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx6M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 12mmx6M

    アイビッグ
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
    用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)6使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx1.5M

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ400長さ(m)1.5使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx8M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx8M

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)8使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx1M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx1M

    アイビッグ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)1使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx2.5M

    アイビッグ
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx2M

    アイビッグ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)2使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 26mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 26mmx4M

    アイビッグ
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)8.1破断荷重(t)48ワイヤー径(Φmm)26
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx4M

    アイビッグ
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx3.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx3.5M

    アイビッグ
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)3.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
  • ゴリラスリング75mm×4m アイビッグ

    ゴリラスリング75mm×4m

    アイビッグ
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【75mm】長さ(m)4使用荷重(t)4スリング幅(mm)75
  • ゴリラスリング50mm×5m アイビッグ

    ゴリラスリング50mm×5m

    アイビッグ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)5使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
  • ゴリラスリング50mm×4m アイビッグ

    ゴリラスリング50mm×4m

    アイビッグ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)4使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
  • ゴリラスリング50mm×3m アイビッグ

    ゴリラスリング50mm×3m

    アイビッグ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)3使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
  • ゴリラスリング25mm×5m アイビッグ

    ゴリラスリング25mm×5m

    アイビッグ
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)5使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
  • ゴリラスリング25mm×8m アイビッグ

    ゴリラスリング25mm×8m

    アイビッグ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)8使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
  • スリムserge25mm×1m アイビッグ

    スリムserge25mm×1m

    アイビッグ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
    用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)1使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
  • 4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x2M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x2M

    アイビッグ
    54,980税込60,478
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
  • タダノ ユニック ZR300シリーズ アイビッグ

    タダノ ユニック ZR300シリーズ

    アイビッグ
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    タダノ ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
    タイプZR304J/4段(ブーム)
  • 古河ユニック 340シリーズ アイビッグ

    古河ユニック 340シリーズ

    アイビッグ
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    古河 ユニック ワイヤー トラック用クレーンワイヤ-。ユニッククレーンワイヤー IWRC6×WS(26)C種Zより
  • 2点吊りワイヤースリング 1.2t未満 アイビッグ

    2点吊りワイヤースリング 1.2t未満

    アイビッグ
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
    用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)1.2未満ロープ径(Φmm)8
  • 2点吊りチェーンフックセット アイビッグ

    2点吊りチェーンフックセット

    アイビッグ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
    材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6
...
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー